SLE210K2-6の販売特集

SLE210K2-6」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSLE210K2-6に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥259〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 1個ほか

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「SLE210K2-6」のピックアップ商品

ロッカースイッチSLE210Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥319
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチSLE210Kシリーズ 1個

【特長】海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SL10Kシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個) レビュー:(3)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥77〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(11)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ミヤマ電器 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ 1個 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 1個ほか

【特長】防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥68〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA 1個 レビュー:(9)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

小形ロッカースイッチ A8M オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形ロッカースイッチ A8M 1個 レビュー:(4)

【特長】16A開閉可能な小形ロッカースイッチ。小形ながら16Aの開閉が可能。ワンタッチ取付けが可能。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式 1個 レビュー:(8)

【特長】操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。【用途】通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥109
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ロッカスイッチ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「SLE210K2-6」の関連特集

スイッチ4極

スイッチ4極

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズやロッカースイッチ SL10Kシリーズを今すぐチェック!

スイッチ4極の販売特集

押ボタンスイッチ (フジソク)

押ボタンスイッチ (フジソク)

ロッカースイッチ SLE6シリーズや非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチを今すぐチェック!

押ボタンスイッチ (フジソク)の販売特集

パネルスイッチ

パネルスイッチ

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形やロッカスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

パネルスイッチの販売特集

防水 スイッチ ロッカー

防水 スイッチ ロッカー

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズやロッカースイッチ SLE10Kシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

防水 スイッチ ロッカーの販売特集

パネル用電源スイッチ

パネル用電源スイッチ

電源スイッチSDDJFシリーズやプッシュスイッチも人気!

パネル用電源スイッチの販売特集

部品電源スイッチ

部品電源スイッチ

Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプや電源スイッチほか、いろいろ。

部品電源スイッチの販売特集

防塵 スイッチ

防塵 スイッチ

コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)や防雨型 ON、OFFなど。

防塵 スイッチの販売特集

JW-S21RKK

JW-S21RKK

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式やロッカスイッチJW-S用バリアなどの「欲しい」商品が見つかる!

JW-S21RKKの販売特集

ロッカースイッチ 1631

ロッカースイッチ 1631

波動スイッチ DS-059シリーズや125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)も人気!

ロッカースイッチ 1631の販売特集

cw-sa11kknes

cw-sa11kknes

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SAやトグルスイッチ Pシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

cw-sa11kknesの販売特集

JW-L22

JW-L22

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカスイッチMタイプ JWシリーズを今すぐチェック!

JW-L22の販売特集

A8A-202-1

A8A-202-1

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズやロッカースイッチ A8Aなどのお買い得商品がいっぱい。

A8A-202-1の販売特集