SMC CJPB6-10-Bの販売特集

SMC CJPB6-10-B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMC CJPB6-10-Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
SMC ピンシリンダー CJP2シリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

「SMC CJPB6-10-B」のピックアップ商品

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥340〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
SMC ピンシリンダー CJP2シリーズ 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ 1個 レビュー:(1)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > エルボ

ハーフユニオン KQ2H SMC

販売価格(税別) ¥209〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQ2H 1個ほか レビュー:(2)

【特長】ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。 めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,210〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
SMC ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜) 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJP2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,628〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 ) SMC

販売価格(税別) ¥2,508〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(275種類の商品があります)
SMC ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 ) 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJP2 シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) SMC

販売価格(税別) ¥212〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(291種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJPシリーズ CJPB6 SMC

販売価格(税別) ¥1,573〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
SMC ピンシリンダ/単動・押出し形 CJPシリーズ CJPB6 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJPシリーズ CJPB10 SMC

販売価格(税別) ¥1,998〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
SMC ピンシリンダ/単動・押出し形 CJPシリーズ CJPB10 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

「SMC CJPB6-10-B」の関連特集

シリンダロックピン

シリンダロックピン

ボールロックピンやピンクランプシリンダ (CKQG-〜)など。

シリンダロックピンの販売特集

SMC CJPB10-10

SMC CJPB10-10

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜)など。

SMC CJPB10-10の販売特集

マイクロエアシリンダ

マイクロエアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)やピンシリンダー CJP2シリーズなど。

マイクロエアシリンダの販売特集

標準型エアシリンダ

標準型エアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-〜)やCJPシリーズ用 取付用ナットほか、いろいろ。

標準型エアシリンダの販売特集

CDJP

CDJP

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6やピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 )などの「欲しい」商品が見つかる!

CDJPの販売特集

kq2h16-04s

kq2h16-04s

ハーフユニオン KQ2HやKQ2 Series(KQ2H1〜)などのお買い得商品がいっぱい。

kq2h16-04sの販売特集

CJPS10-15

CJPS10-15

CJPシリーズ用 取付用ナットやピンシリンダー CJP2シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

CJPS10-15の販売特集

cdjp2b16-10d-a93

cdjp2b16-10d-a93

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-〜)やピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10ほか、いろいろ。

cdjp2b16-10d-a93の販売特集

cdjp2b10-25d-m9b

cdjp2b10-25d-m9b

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10やピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - 〜 )ほか、いろいろ。

cdjp2b10-25d-m9bの販売特集

ピンシリンダ

ピンシリンダ

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜)など。

ピンシリンダの販売特集

kq2h06-m5

kq2h06-m5

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズやハーフユニオン KQ2Hなどのお買い得商品がいっぱい。

kq2h06-m5の販売特集

CJP2

CJP2

ピンシリンダー CJP2シリーズやピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜)など。

CJP2の販売特集