SMC CM2B20-20の販売特集

SMC CM2B20-20」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMC CM2B20-20に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,628〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

「SMC CM2B20-20」のピックアップ商品

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 1個 レビュー:(1)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 1個 レビュー:(3)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,890〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

CM Series(CM2B20) SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(449種類の商品があります)
SMC CM Series(CM2B20) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC

販売価格(税別) ¥4,208〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,525〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-25-〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-20FZ) SMC

販売価格(税別) ¥4,122
出荷目安:8日
SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-20FZ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

「SMC CM2B20-20」の関連特集

エアーピストン

エアーピストン

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1も人気!

エアーピストンの販売特集

ペンシリンダー

ペンシリンダー

ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X35シリーズやペンシリンダ 複動形 標準シリンダほか、いろいろ。

ペンシリンダーの販売特集

シリンダストローク 75(mm)

シリンダストローク 75(mm)

エアーシリンダ JKRシリーズ(Φ20〜Φ40)や薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

シリンダストローク 75(mm)の販売特集

SMC CJ1B4-5Su4

SMC CJ1B4-5Su4

プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M CPUユニットや薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜)も人気!

SMC CJ1B4-5Su4の販売特集

標準エアシリンダ

標準エアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

標準エアシリンダの販売特集

CJ2B6-30

CJ2B6-30

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-〜)やCJ Series(CJ2B6)ほか、いろいろ。

CJ2B6-30の販売特集

ペンシルシリンダ

ペンシルシリンダ

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダやスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-32Bも人気!

ペンシルシリンダの販売特集

標準型エアシリンダ

標準型エアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-〜)やCJPシリーズ用 取付用ナットほか、いろいろ。

標準型エアシリンダの販売特集

エアーシリンダーACNLシリーズ

エアーシリンダーACNLシリーズ

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-40Bや標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)など。

エアーシリンダーACNLシリーズの販売特集

smc cm2b25-100

smc cm2b25-100

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2や標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2などの人気商品が勢ぞろい。

smc cm2b25-100の販売特集

複動形片ロッド

複動形片ロッド

10-CDM2やエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-75ほか、いろいろ。

複動形片ロッドの販売特集

トラニオンピン

トラニオンピン

トラニオンピンや取付支持金具 トラニオン (ピン付)などのお買い得商品がいっぱい。

トラニオンピンの販売特集