SMC SY3220-5LZの販売特集

SMC SY3220-5LZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMC SY3220-5LZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥7,438〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

「SMC SY3220-5LZ」のピックアップ商品

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥7,268〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥7,862〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,928〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,928〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,100〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 ニチフ

販売価格(税別) ¥599〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
ニチフ 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 1箱(100個)ほか

【特長】端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。【用途】軟鋼のより線電線の接続に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

SY322 SMC

販売価格(税別) ¥7,182〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
SMC SY322 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥7,352〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZ) SMC

販売価格(税別) ¥7,862〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LZ) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

SY522 SMC

販売価格(税別) ¥7,608〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
SMC SY522 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ニチフ 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 1箱(100個) レビュー:(1)

【特長】TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

ソレノイドバルブ (VZ222〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,462〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ222〜) 1個

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

「SMC SY3220-5LZ」の関連特集

エア 電磁弁

エア 電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁や圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAなどの「欲しい」商品が見つかる!

エア 電磁弁の販売特集

ニチフ 絶縁被覆 圧着端子

ニチフ 絶縁被覆 圧着端子

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形や手動工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用などの「欲しい」商品が見つかる!

ニチフ 絶縁被覆 圧着端子の販売特集

ss5y5-20-02

ss5y5-20-02

マニホールド SYシリーズ用やSS5Y5-2を今すぐチェック!

ss5y5-20-02の販売特集

ダブルソレノイド

ダブルソレノイド

4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)や5ポートソレノイドバルブ SYシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ダブルソレノイドの販売特集

smc 電磁弁 パイロット

smc 電磁弁 パイロット

ソレノイドバルブ (VZ1120-〜)や5ポートソレノイドバルブ SYシリーズなど。

smc 電磁弁 パイロットの販売特集

TMEV2-3.5-CLR

TMEV2-3.5-CLR

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形や絶縁被覆付圧着端子丸形など。

TMEV2-3.5-CLRの販売特集

TMEE5.5-4

TMEE5.5-4

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形やビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)ほか、いろいろ。

TMEE5.5-4の販売特集

SY3220-5GZ-C4

SY3220-5GZ-C4

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)など。

SY3220-5GZ-C4の販売特集

sy3120-5g-c6

sy3120-5g-c6

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやSY312などの人気商品が勢ぞろい。

sy3120-5g-c6の販売特集

電磁弁 5ポート

電磁弁 5ポート

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズや5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズも人気!

電磁弁 5ポートの販売特集

sy3120-5gz-c4

sy3120-5gz-c4

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやソレノイドバルブ (VZ1120-〜)など。

sy3120-5gz-c4の販売特集

SY5220-5MOZ-c8-F2

SY5220-5MOZ-c8-F2

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ(汎用品)などの「欲しい」商品が見つかる!

SY5220-5MOZ-c8-F2の販売特集