SMDプローブの販売特集

SMDプローブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMDプローブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SMDプローブ ホーザン

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
ホーザン SMDプローブ 1個

【特長】チップ部品専用のプローブです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

「SMDプローブ」のピックアップ商品

ニューブレッドボード サンハヤト

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンハヤト ニューブレッドボード 1式 レビュー:(1)

【特長】部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。【用途】試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥1,755
0営業日後以内
三和電気計器 着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 1組

【特長】テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

デジタルLCRメータ マザーツール

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタルLCRメータ 1台

【特長】パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

心線対照機 プローブセット グッドマン

販売価格(税別) ¥31,900
0営業日後以内
グッドマン 心線対照機 プローブセット 1セット

【特長】非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。【用途】電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

ブレッドボード サンハヤト

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンハヤト ブレッドボード 1式 レビュー:(1)

【特長】IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。【用途】試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
サンハヤト ブレッドボード互換ユニバーサル基板 1個

【特長】ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > ユニバーサル基板

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 共立電気計器

販売価格(税別) ¥5,655
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセット 1セット レビュー:(1)

【特長】絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 絶縁抵抗計(メガー) > 部品・オプション

受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 1個

測定・測量用品 > 電気計測器 > オシロスコープ > 部品・オプション

テストプローブ フック型 #018 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
東京硝子器械(TGK) テストプローブ フック型 #018 1個

【特長】検査、微調整などにご使用ください。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 収納・設備・保管・運搬用品 > 作業工具類

ハンディLCRメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
三和電気計器 ハンディLCRメータ 1台 レビュー:(2)

【特長】電子回路、電子部品、部品材料の特性評価に使用する、パラメータLCRが測定可能です。測定周波数帯はDCから100kHzまで可変でき、1台で様々な用途に対応可能です。便利なオートLCRモード測定で、シリーズ/パラレルモードの選択可能。別売のUSB通信ユニットを使用してPCへデータ転送可能。【用途】電子回路、電子部品、部品材料等の特性評価など

測定・測量用品 > 電気計測器 > その他測定機器

測定コード 共立電気計器

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 測定コード 1本 レビュー:(11)

【特長】各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > 部品・オプション

ICクリップ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥65〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ミヤマ電器 ICクリップ 1個ほか レビュー:(12)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 検査・測定 > ワニグチクリップ・みの虫クリップ

「SMDプローブ」の関連特集

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブ

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセットやリモートスイッチ付測定プローブなどの人気商品が勢ぞろい。

絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブの販売特集

サンハヤト ブレッドボード

サンハヤト ブレッドボード

ニューブレッドボードやブレッドボードなど。

サンハヤト ブレッドボードの販売特集

コンタクトプローブ

コンタクトプローブ

コンタクトプローブK050シリーズやコンタクトプローブ1.0Uシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

コンタクトプローブの販売特集

テスター プローブ

テスター プローブ

テストリードやSMDプローブなどの人気商品が勢ぞろい。

テスター プローブの販売特集

光学台

光学台

アルミブレッドボード 650×400やアルミブレッドボード 300×300を今すぐチェック!

光学台の販売特集

オシロスコープ用プローブ

オシロスコープ用プローブ

受動電圧プローブ 60MHz 10:1や受動電圧プローブ 100MHz 10:1などの人気商品が勢ぞろい。

オシロスコープ用プローブの販売特集

プローブ 端子

プローブ 端子

オシロプローブ用チェック端子や着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブほか、いろいろ。

プローブ 端子の販売特集

測定プローブ

測定プローブ

温度プローブや絶縁抵抗計用リモートスイッチ付測定プローブセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

測定プローブの販売特集

ニューブレッドボード

ニューブレッドボード

ニューブレッドボードやジャンプワイヤーキットほか、いろいろ。

ニューブレッドボードの販売特集

電源内蔵ブレッドボード

電源内蔵ブレッドボード

ニューブレッドボードやブレッドボード用パーツセット(基本セット)などの人気商品が勢ぞろい。

電源内蔵ブレッドボードの販売特集

オシロスコープ用受動電圧プローブ

オシロスコープ用受動電圧プローブ

受動電圧プローブ 60MHz 10:1や高圧プローブなどの「欲しい」商品が見つかる!

オシロスコープ用受動電圧プローブの販売特集

受動電圧プローブ

受動電圧プローブ

受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1やオシロスコープ用受動電圧プローブなどのお買い得商品がいっぱい。

受動電圧プローブの販売特集