SMO-150の販売特集

SMO-150」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMO-150に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ネジ込み式 SMO 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

販売価格(税別) ¥7,590
1営業日後以内
ナンシン ネジ込み式 SMO 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

「SMO-150」のピックアップ商品

油性マーカー ハイマッキー ゼブラ

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ゼブラ 油性マーカー ハイマッキー 1本ほか レビュー:(2)

【特長】1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

事務用品・OA/PC・電池 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 油性マーカー > ツイン式

ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) ギヤオイル スミギヤオイルMO150 20L 1缶

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 1個 レビュー:(1)

【特長】旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ゼブラ ハイマッキーケアつめ替えタイプ 1本ほか レビュー:(42)

【特長】詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用【用途】紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。

事務用品・OA/PC・電池 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 油性マーカー > ツイン式

マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ

販売価格(税別) ¥97〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ゼブラ マッキーケア極細つめ替えタイプ 1本ほか レビュー:(98)

【特長】インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。【用途】紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。

事務用品・OA/PC・電池 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 油性マーカー > ツイン式

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン STM 自在車(ゴム車輪) 1個 レビュー:(43)

【特長】一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 自在車キャスター

工業用ギヤオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,117
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 工業用ギヤオイル 1本 レビュー:(10)

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) 1個 レビュー:(12)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 車輪ストッパーゴム 1個 レビュー:(7)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーギヤーオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

スミギヤオイルMO 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミギヤオイルMO 1缶(4L) レビュー:(4)

【特長】ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。【用途】高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) 1個 レビュー:(12)

【特長】ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > ねじ込み式キャスター

「SMO-150」の関連特集

ISO VG 150

ISO VG 150

ボンノック MやスミギヤオイルMOなどの人気商品が勢ぞろい。

ISO VG 150の販売特集

ストレッチャー 部品

ストレッチャー 部品

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付やストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャーを今すぐチェック!

ストレッチャー 部品の販売特集

キャスター100×32

キャスター100×32

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付やSTM 自在車(ゴム車輪)も人気!

キャスター100×32の販売特集

オマラ

オマラ

シェルオマラS2GやシェルテラスオイルS2Mなど。

オマラの販売特集

キャスター ネジM16

キャスター ネジM16

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)や915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付も人気!

キャスター ネジM16の販売特集

ギヤオイル VG220

ギヤオイル VG220

ボンノック Mや工業用ギヤオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ギヤオイル VG220の販売特集

vg320

vg320

工業用ギヤオイルやボンノック Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

vg320の販売特集

ハンマーキャスター 915

ハンマーキャスター 915

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付や915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)など。

ハンマーキャスター 915の販売特集

915EAシリーズ

915EAシリーズ

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付や915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)などのお買い得商品がいっぱい。

915EAシリーズの販売特集

920MA-RB

920MA-RB

920MA・自在車(ゴム(B入)車)や915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付を今すぐチェック!

920MA-RBの販売特集

スミギヤオイルMO

スミギヤオイルMO

スミギヤオイルMOや工業用ギヤオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

スミギヤオイルMOの販売特集

パントルク

パントルク

ギアオイルやヤマルーブ ギアオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

パントルクの販売特集