SMTA4T10Mの販売特集

SMTA4T10M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSMTA4T10Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「SMTA4T10M」のピックアップ商品

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(427)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ UL規格品 住友電工

販売価格(税別) ¥836〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ UL規格品 1袋(10本)

【特長】RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 熱収縮チューブ1m品(透明) 1袋(10本)ほか レビュー:(4)

【特長】薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
デンカエレクトロン ビニールチューブ(白) 1本 レビュー:(15)

【特長】汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 非収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(10)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

スミチューブA 住友電工

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
住友電工 スミチューブA 1パック(5m) レビュー:(14)

【特長】耐油性、耐薬品性に優れる【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブ 1袋(5本)ほか レビュー:(2)

【特長】機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

FEP 熱収縮チューブ アズワン

販売価格(税別) ¥1,881〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワン FEP 熱収縮チューブ 1巻(1m) レビュー:(1)

【特長】透明で耐薬品性に優れています(収縮率25〜30%)。【用途】金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > 熱収縮チューブ

「SMTA4T10M」の関連特集

熱収縮チューブ 1.5mm

熱収縮チューブ 1.5mm

収縮チューブΦ1.5mmや収縮チューブも人気!

熱収縮チューブ 1.5mmの販売特集

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや収縮チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

熱収縮チューブ 0.5の販売特集

ニシチューブ

ニシチューブ

ニシチューブ NPRやNPE熱収縮チューブなどのお買い得商品がいっぱい。

ニシチューブの販売特集

伸縮チューブ 透明

伸縮チューブ 透明

カラー編組チューブ(透明)や熱収縮チューブ 一般用 透明タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

伸縮チューブ 透明の販売特集

ネツシュウシュクチューブ

ネツシュウシュクチューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや[黒]熱収縮チューブほか、いろいろ。

ネツシュウシュクチューブの販売特集

熱収縮チューブ 大

熱収縮チューブ 大

大径収縮チューブや熱収縮チューブ TFEほか、いろいろ。

熱収縮チューブ 大の販売特集

THT-50.0 BK

THT-50.0 BK

大径収縮チューブや収縮チューブほか、いろいろ。

THT-50.0 BKの販売特集

Fチューブ

Fチューブ

スミチューブF(Z)やW3F2スミチューブなど。

Fチューブの販売特集

PH-645H

PH-645H

収縮チューブ 5Φや収縮チューブ 2Φなど。

PH-645Hの販売特集

ペンチューブ

ペンチューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプや熱収縮チューブ 一般用 黒タイプほか、いろいろ。

ペンチューブの販売特集

熱収縮チューブ 一般用 黒

熱収縮チューブ 一般用 黒

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや熱収縮チューブ 標準黒色少量パックなど。

熱収縮チューブ 一般用 黒の販売特集

FLH-3

FLH-3

耐熱(150℃)編組チューブや収縮チューブを今すぐチェック!

FLH-3の販売特集