SP-150 竹の子の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SP-150 竹の子の販売特集

SP-150 竹の子」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSP-150 竹の子に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ネオフレックスカップリング 椿本チエイン

販売価格 ¥7,990〜
1営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
椿本チエイン ネオフレックスカップリング 1個

【特長】・ネオフレックスカップリングは、独特の形状をしたネオプレーンゴムをフランジに圧縮封入してあるため、他のゴムカップリングに比べ極めて高い耐久性をもつ、フレキシブルカップリングです。 ・振動・衝撃を吸収 ブシュに焼付けしたゴムブロックのたわみ作用で衝撃を吸収し、被動機を守ります。 ・高い耐久性 ゴムはあらかじめ圧縮された状態にあり、負荷時に引張力を受けず、さらに金属との摺動がなく摩耗は全く生じません。 ゴムは耐老化性、耐候性に優れたネオプレーンゴムですから、殆ど雰囲気におかされません。 ・構造が簡単 主要部品はフランジ本体とボルトですから、取付け、取外しが簡単です。 外周は施削加工してありますので穴加工、心出しも容易です。 ・潤滑が不要

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > フランジタイプ

「SP-150 竹の子」のピックアップ商品

汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
寺田ポンプ製作所 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 1個

【特長】外ネジが切ってあります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

ポンプ用タケノコ セフティ3

販売価格 ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セフティ3 ポンプ用タケノコ 1個 レビュー:(6)

【特長】ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。【用途】ポンプパーツ

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ニップル・コネクタ・ホース継手 > ホース継手 > ホース継手

ポンプ用カップリング セフティ3

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セフティ3 ポンプ用カップリング 1個 レビュー:(12)

【特長】ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。【用途】ポンプパーツ

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ニップル・コネクタ・ホース継手 > ホース継手 > ホース継手

3段ホースカップリング セフティ3

販売価格 ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セフティ3 3段ホースカップリング 1個 レビュー:(8)

【特長】1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。【用途】ポンプパーツ

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 散水・かん水資材 > ニップル・コネクタ・ホース継手 > ホース継手 > ホース継手

送排水用PVCホース モノタロウ

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 送排水用PVCホース 1巻(10m)ほか

【特長】水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納もにも便利です。【用途】低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 給排水用ホース

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥9,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 ファミリーポンプ 1台 レビュー:(27)

【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

水中ポンプ(汚水ポンプ) 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 水中ポンプ(汚水ポンプ) 1台 レビュー:(11)

【特長】ビッグなパワーとワイドな用途。 一般家庭でも使い易い様(水道ホース等に)32mmにプラスして15mm、25mmの竹の子が付属しております。【用途】池水の循環・散水・排水に。 庭や植木の散水に。 工場などのたまり水の排水に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
寺田ポンプ製作所 CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

15mm用ホースカップリングアッセンブリ 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥999
0営業日後以内
寺田ポンプ製作所 15mm用ホースカップリングアッセンブリ 1組

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥25,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 工事用水中ポンプ 1台

【特長】清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

水中ポンプ(清水用) ナカトミ

販売価格 ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ 水中ポンプ(清水用) 1台 レビュー:(48)

【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 小型水中ポンプ 1台 レビュー:(2)

【特長】メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。【用途】建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「SP-150 竹の子」の関連特集

竹の子

竹の子

ホースニップルや竹の子など。

竹の子の販売特集

ポンプ・送風機

ポンプ・送風機

トーヨー ドラムポンプや乾電池式給油ポンプ ママオート(直付)などの人気商品が勢ぞろい。

ポンプ・送風機の販売特集

寺田ポンプ製作所

寺田ポンプ製作所

ファミリーポンプや工事用水中ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

寺田ポンプ製作所の販売特集