SP25Fの販売特集

SP25F」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSP25Fに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMC

販売価格(税別) ¥2,678〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
SMC ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

「SP25F」のピックアップ商品

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
2営業日後以内
モノタロウ JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥2,678〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
SMC レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > レギュレータ AR シリーズ

Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3D 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続

RS-232ケーブル 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機 RS-232ケーブル 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続

Dサブコネクタ フード XM2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) Dサブコネクタ フード XM2 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 外部接続

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(6)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
ナカトミ 45cmダクト(スポットクーラー用) 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(107)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

「SP25F」の関連特集

スポットクーラーアクセサリー

スポットクーラーアクセサリー

エコエコファン スポットクーラーや45cmダクト(スポットクーラー用)などのお買い得商品がいっぱい。

スポットクーラーアクセサリーの販売特集

排熱ダクト

排熱ダクト

フレキホースや45cmダクト(スポットクーラー用)などのお買い得商品がいっぱい。

排熱ダクトの販売特集

スポットクーラー JA-SP25H

スポットクーラー JA-SP25H

硬質ダクトN.S.やJA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)などの人気商品が勢ぞろい。

スポットクーラー JA-SP25Hの販売特集

ダイキン クリスプ 延長ダクト

ダイキン クリスプ 延長ダクト

クリスプ 延長ダクトやJA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)ほか、いろいろ。

ダイキン クリスプ 延長ダクトの販売特集

XM3F-1520-112

XM3F-1520-112

Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3DやDサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3Bも人気!

XM3F-1520-112の販売特集

スポットクーラー ダクト ダイキン

スポットクーラー ダクト ダイキン

クリスプ 延長ダクトやJA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)ほか、いろいろ。

スポットクーラー ダクト ダイキンの販売特集

XM3A-0921

XM3A-0921

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3やDサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3Dなどのお買い得商品がいっぱい。

XM3A-0921の販売特集

ys-402d

ys-402d

排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り)やMonotaROスポットクーラー用 冷風ダクト用エルボを今すぐチェック!

ys-402dの販売特集

XM2A-1501

XM2A-1501

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3BやD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブルを今すぐチェック!

XM2A-1501の販売特集

dサブ 9ピン

dサブ 9ピン

Dサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3DやRS-232ケーブルを今すぐチェック!

dサブ 9ピンの販売特集

サブコネクタ

サブコネクタ

Dサブコネクタ ソケット・ディップストレート端子 XM3FやDサブコネクタ ソケット・ソルダーカップ端子 XM3Dほか、いろいろ。

サブコネクタの販売特集

ARM10F1-20GP

ARM10F1-20GP

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズやレギュレータ 単体仕様 ARM10を今すぐチェック!

ARM10F1-20GPの販売特集