SPC-407Tの販売特集

SPC-407T」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSPC-407Tに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スポットクーラー三相 ナカトミ

販売価格(税別) ¥279,000
3営業日後以内
ナカトミ スポットクーラー三相 1台

【特長】トリプルダクトで広範囲のスポット冷風が可能。 大型タンクにより排水作業を軽減。 移動に便利なキャスター付。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

「SPC-407T」のピックアップ商品

45cm工場扇(スタンド式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 45cm工場扇(スタンド式) 1台 レビュー:(159)

【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150〜1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 工場扇 > 本体 > スタンドタイプ

45cmダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
ナカトミ 45cmダクト(スポットクーラー用) 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥389,000
2営業日後以内
DENSO(デンソー) スポットクーラー(3口) 首振無 三相200V 1台

【特長】経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。【用途】広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト ナカトミ

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
ナカトミ ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト 1本

【特長】両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

エアークーラー(超低温空気発生器) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥41,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タスコ(TASCO) エアークーラー(超低温空気発生器) 1個

【特長】冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > ミストファン

気化式大型冷風機 クールファン 日動工業

販売価格(税別) ¥119,000
1営業日後以内
日動工業 気化式大型冷風機 クールファン 1台

【特長】大型イベント会場、仮設テントなどに最適

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 冷風機

1.0mダクト(スポットクーラー用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥6,290
3営業日後以内
ナカトミ 1.0mダクト(スポットクーラー用) 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スポットクーラーアクセサリー > 冷風ダクト

MEIHO 冷風機 ワキタ

販売価格(税別) ¥86,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ワキタ MEIHO 冷風機 1台

【特長】エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。 外気温より-6℃の冷却効果があります。 (温度30℃湿度50%の場合) 水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。 エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。 リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。 殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生等を抑えます。 風量は3段階に調整が可能です。【用途】スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン > 冷風機

スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥429,000
2営業日後以内
DENSO(デンソー) スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V 1台

【特長】経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。【用途】広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 床置型

スポットエアコン(シーリングタイプ) スイデン

販売価格(税別) ¥149,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スイデン スポットエアコン(シーリングタイプ) 1台

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷房用品 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 本体 > 天井吊り型

硬質ダクトN.S. カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,514〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
カナフレックス 硬質ダクトN.S. 1本 レビュー:(6)

【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

フレキホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ フレキホース 1本 レビュー:(104)

【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。【用途】一般的な空調アルミフレキダクト

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

「SPC-407T」の関連特集

スポットクーラー 200V

スポットクーラー 200V

スポットクーラー三相やスポットクーラー(3口) 首振無 三相200Vなどのお買い得商品がいっぱい。

スポットクーラー 200Vの販売特集

SAC-4500

SAC-4500

ECO ZEAS 床置形 冷媒R32 標準シリーズ ペア ワイヤードやスポットクーラー三相など。

SAC-4500の販売特集

スポットクーラー 首振り

スポットクーラー 首振り

スポットクーラー三相やスポットクーラー(3口) 首振有 三相200Vなどのお買い得商品がいっぱい。

スポットクーラー 首振りの販売特集

N407-TC

N407-TC

スポットクーラー三相やフジフレキ(3m)ほか、いろいろ。

N407-TCの販売特集

ナカトミ スポットクーラー

ナカトミ スポットクーラー

45cmダクト(スポットクーラー用)やスポットクーラー三相など。

ナカトミ スポットクーラーの販売特集

スポットクーラー

スポットクーラー

スポットクーラー三相やエコエコファン スポットクーラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

スポットクーラーの販売特集

スポットクーラー 100v

スポットクーラー 100v

気化式大型冷風機 クールファンやスポットクーラー三相も人気!

スポットクーラー 100vの販売特集

日立 スポットエアコン

日立 スポットエアコン

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125やフレキホースなど。

日立 スポットエアコンの販売特集

スポットクーラー 2口

スポットクーラー 2口

エルボ用Y字継手(スポットクーラー用)やクリスプ2人用(自動首振タイプ)3相200Vも人気!

スポットクーラー 2口の販売特集

排熱ダクト

排熱ダクト

フレキホースやツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクトなどの人気商品が勢ぞろい。

排熱ダクトの販売特集

延長冷風ダクト

延長冷風ダクト

スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125やスポットクーラーJA-SP用延長用冷風ダクトなどの人気商品が勢ぞろい。

延長冷風ダクトの販売特集

排熱延長ダクト

排熱延長ダクト

ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクトやフレキホースなどの人気商品が勢ぞろい。

排熱延長ダクトの販売特集