SPD盤の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SPD盤の販売特集

SPD盤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSPD盤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

PKE・PKN SPD付引込開閉器盤(キャビネット収納タイプ) 日東工業

販売価格 ¥168,000〜
出荷目安:10日から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日東工業 PKE・PKN SPD付引込開閉器盤(キャビネット収納タイプ) 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > 標準分電盤

「SPD盤」のピックアップ商品

KE-LA SPD盤(キャビネット収納タイプ) 日東工業

販売価格 ¥59,900〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日東工業 KE-LA SPD盤(キャビネット収納タイプ) 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > 標準分電盤

電源用SPD クラスUSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電

販売価格 ¥32,900
4営業日後以内
昭電 電源用SPD クラスUSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 1個

【特長】AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスUSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

免雷カウントSPD 音羽電機工業

販売価格 ¥46,900
出荷目安:13日
音羽電機工業 免雷カウントSPD 1個

【特長】サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。【用途】雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

分電盤用SPD 音羽電機工業

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
音羽電機工業 分電盤用SPD 1台ほか レビュー:(2)

【特長】盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスU(JIS C 5381-11)対応【用途】雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

電源用SPD クラスUSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電

販売価格 ¥39,900
4営業日後以内
昭電 電源用SPD クラスUSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 1個

【特長】AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスUSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

盤用SPD 内外電機

販売価格 ¥11,900
3営業日後以内
内外電機 盤用SPD 1個

【特長】各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 遮断器用オプション

免雷カウントSPD 音羽電機工業

販売価格 ¥34,900
出荷目安:11日
音羽電機工業 免雷カウントSPD 1個

【特長】サージカウント・交換推奨表示機能内蔵。 盤内取り付け容易。劣化時も安心。応答性に優れ、無続流。 感電防止端子カバー付き。1台で線間・対地間を保護。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

ホームアレスタ 音羽電機工業

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内
音羽電機工業 ホームアレスタ 1個 レビュー:(7)

【特長】安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 避雷器

SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業

販売価格 ¥39,900〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日東工業 SPD盤(ラックマウントタイプ) 1個

【特長】増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(汎用品) 三菱電機

販売価格 ¥26,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(汎用品) 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 漏電遮断器

引込開閉器盤用キャビネット 屋根付 パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥45,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 引込開閉器盤用キャビネット 屋根付 1個

【特長】検針窓とドアの間に防水パッキンを入れ、防水性を高めています。【用途】全電力管内・屋外用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > キャビネット > 盤用キャビネット

KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 日東工業

販売価格 ¥25,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日東工業 KE-OR・KN-OR 屋外用引込開閉器盤 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 分電盤 > 標準分電盤

「SPD盤」の関連特集

分電盤用SPD

分電盤用SPD

分電盤用SPDや直撃雷用SPDなど。

分電盤用SPDの販売特集

盤用SPD

盤用SPD

分電盤用SPDやKE-LA SPD盤(キャビネット収納タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

盤用SPDの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やクイックロック (差込形電線コネクタ)ほか、いろいろ。

電気材料の販売特集

日東工業

日東工業

CH-A型コントロールボックスやDCS 切換カバースイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

日東工業の販売特集

内外電機

内外電機

フリープラボックスやパッキン(クロロプレンスポンジゴム)ほか、いろいろ。

内外電機の販売特集

音羽電機工業

音羽電機工業

協約寸法SPDや分電盤用SPDなど。

音羽電機工業の販売特集

昭電

昭電

サンダーブロッカーシリーズ 【電源用】や電源用SPD クラスUSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】などの「欲しい」商品が見つかる!

昭電の販売特集