SPF-3135の販売特集

SPF-3135」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSPF-3135に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥378〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(26)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「SPF-3135」のピックアップ商品

オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥1,890〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #500Bブッシュ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個 レビュー:(5)

【特長】オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

#500SP フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP フランジブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイルレスフランジ付ブッシュ 大阪魂

販売価格(税別) ¥469〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
大阪魂 オイルレスフランジ付ブッシュ 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(12)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(38)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(59)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥75〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥47〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(233種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ブッシュ 1個 レビュー:(15)

【特長】無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「SPF-3135」の関連特集

ルーロン ベアリング

ルーロン ベアリング

AR形 フランジ付スリーブベアリングやAR形 スリーブベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ルーロン ベアリングの販売特集

オイレスベアリング

オイレスベアリング

オイレス#80 フランジブッシュやオイレス70Bドライメットブッシュを今すぐチェック!

オイレスベアリングの販売特集

スラストブッシュ

スラストブッシュ

#500SP スラストブッシュやDDK05スラストワッシャーほか、いろいろ。

スラストブッシュの販売特集

オイレス工業 フランジブッシュ 10

オイレス工業 フランジブッシュ 10

オイレス#80 フランジブッシュやオイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)などの人気商品が勢ぞろい。

オイレス工業 フランジブッシュ 10の販売特集

80F-0603

80F-0603

オイレス#80 フランジブッシュやオイレス#80 ブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

80F-0603の販売特集

80F-0305

80F-0305

オイレス#80 フランジブッシュやボンドクイック5などの「欲しい」商品が見つかる!

80F-0305の販売特集

フランジブッシュ 80f-1010

フランジブッシュ 80f-1010

オイレス#80 フランジブッシュやドライメットLF(t0.5)も人気!

フランジブッシュ 80f-1010の販売特集

フランジカーボン付ブッシュ

フランジカーボン付ブッシュ

オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュやストレートオイルレスブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジカーボン付ブッシュの販売特集

オイレス #250-07

オイレス #250-07

オイレス #250-07ブッシュ素材や#500SP フランジブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイレス #250-07の販売特集

オイレス70B

オイレス70B

オイレス70BドライメットブッシュやDDK05ブッシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

オイレス70Bの販売特集

GSB-061003

GSB-061003

ストレートオイルレスブッシュやオイレス70Bドライメットブッシュも人気!

GSB-061003の販売特集

オイレス工業 ブッシュ

オイレス工業 ブッシュ

#500SP ガイドブッシュや#500SP ブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

オイレス工業 ブッシュの販売特集