SPUN 15の販売特集

SPUN 15」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSPUN 15に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 日立バルブ

販売価格(税別) ¥14,900〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立バルブ ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「SPUN 15」のピックアップ商品

ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 日立バルブ

販売価格(税別) ¥13,900〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立バルブ ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) 1個 レビュー:(10)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) 1個 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥38,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

マルチアングル カメダデンキ

販売価格(税別) ¥3,390〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
カメダデンキ マルチアングル 1セット(2本)ほか レビュー:(6)

【特長】L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。【用途】電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > アングル・ブラケット

釜 佐文工業所

販売価格(税別) ¥2,048〜
4営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(407種類の商品があります)
佐文工業所 1個 レビュー:(1)

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ボビン・ホビンケース・釜 >

高性能雷連動タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
サンワサプライ 高性能雷連動タップ 1個

【特長】USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

高性能雷連動タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
サンワサプライ 高性能雷連動タップ 1個

【特長】USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

ニュースパイラルタップ ヤマワ(YAMAWA)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
ヤマワ(YAMAWA) ニュースパイラルタップ 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > タップ・ダイス > タップ > スパイラルタップ

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン 日立バルブ

販売価格(税別) ¥19,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立バルブ ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 日立バルブ

販売価格(税別) ¥46,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日立バルブ ハイトルク SCS13A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 日立バルブ

販売価格(税別) ¥15,900〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立バルブ ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

「SPUN 15」の関連特集

電源タップ アース付き

電源タップ アース付き

電源タップやRoHS対応マグネット付抜け止めタップを今すぐチェック!

電源タップ アース付きの販売特集

連動電源コンセント

連動電源コンセント

パソコン連動タップ(IC記憶式)や高性能雷連動タップなどのお買い得商品がいっぱい。

連動電源コンセントの販売特集

電源 連動 タップ

電源 連動 タップ

パソコン連動タップ(IC記憶式)や便利タップACアダプタ対応などの人気商品が勢ぞろい。

電源 連動 タップの販売特集

足踏み ミシン

足踏み ミシン

職業用足踏みミシン用革ベルト 力印やTA(YM61/YC480S) モーターほか、いろいろ。

足踏み ミシンの販売特集

電源コード アース端子

電源コード アース端子

3P抜け止め電源タップや高性能雷連動タップほか、いろいろ。

電源コード アース端子の販売特集

ミシン指ガード

ミシン指ガード

1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品や指ガードほか、いろいろ。

ミシン指ガードの販売特集

タップ 端子

タップ 端子

タップコード(ギボシ端子メス付)やギボシ端子スリーブ(オス+メスセット)などのお買い得商品がいっぱい。

タップ 端子の販売特集

電動二方弁

電動二方弁

10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)や小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)ほか、いろいろ。

電動二方弁の販売特集

タップ m6x0.5

タップ m6x0.5

ハンドタップやスパイラルタップほか、いろいろ。

タップ m6x0.5の販売特集

ミシン ボビンケース

ミシン ボビンケース

ボビンケース(家庭用・直線)やボビンケース(パーフ)などのお買い得商品がいっぱい。

ミシン ボビンケースの販売特集

ニュースパイラルタップメートルねじ

ニュースパイラルタップメートルねじ

ニュースパイラルタップ メートルねじやニュースパイラルタップを今すぐチェック!

ニュースパイラルタップメートルねじの販売特集

タイニー

タイニー

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10Kやタイニーツール・ボーリングも人気!

タイニーの販売特集