SPW-1403の販売特集

SPW-1403」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSPW-1403に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(7)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

「SPW-1403」のピックアップ商品

DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05スラストワッシャー 1個 レビュー:(2)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個 レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

#500SP スラストワッシャー オイレス工業

販売価格(税別) ¥989〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP スラストワッシャー 1個

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

TW形 スラストワッシャ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥26〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) TW形 スラストワッシャ 1個 レビュー:(7)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > TW形

ドライメットLF ワッシャー オイレス工業

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットLF ワッシャー 1個 レビュー:(2)

【特長】オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥649〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

AS形軌道輪 (ワッシャ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥46〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AS形軌道輪 (ワッシャ) 1個 レビュー:(33)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

オイレス #80ワッシャー オイレス工業

販売価格(税別) ¥43〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #80ワッシャー 1個 レビュー:(4)

【特長】無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。【用途】相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

スラストワッシャー INA

販売価格(税別) ¥45〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラストワッシャー 1個 レビュー:(16)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(59)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
オイレス工業 ドライメットST ワッシャー(70W) 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

「SPW-1403」の関連特集

TW形 スラストワッシャ

TW形 スラストワッシャ

TW形 スラストワッシャやテーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)を今すぐチェック!

TW形 スラストワッシャの販売特集

ベアリングワッシャー

ベアリングワッシャー

転がり軸受用座金やスラストワッシャーなど。

ベアリングワッシャーの販売特集

大同メタル工業 ブッシュ

大同メタル工業 ブッシュ

DDK05ブッシュやサーマロイDタイプ 標準素材などの「欲しい」商品が見つかる!

大同メタル工業 ブッシュの販売特集

ワッシャー リング

ワッシャー リング

スペーサー リングやAS形軌道輪 (ワッシャ)などの人気商品が勢ぞろい。

ワッシャー リングの販売特集

ワッシャー 内径 18mm

ワッシャー 内径 18mm

スラストワッシャーやワッシャー(ステンレス)も人気!

ワッシャー 内径 18mmの販売特集

スラストブッシュ

スラストブッシュ

#500SP スラストブッシュやDDK05スラストワッシャーほか、いろいろ。

スラストブッシュの販売特集

静摩擦係数

静摩擦係数

【レンタル】ポータブル摩擦計 3DミューズやDDK05スラストワッシャーなどの人気商品が勢ぞろい。

静摩擦係数の販売特集

ASワッシャ

ASワッシャ

AS形軌道輪 (ワッシャ)やスラストワッシャーほか、いろいろ。

ASワッシャの販売特集

ロッキングワッシャ

ロッキングワッシャ

ロッキング ワッシャー F/915やロッキング スラストワッシャー F/915など。

ロッキングワッシャの販売特集

ドライメットSTワッシャー

ドライメットSTワッシャー

ドライメットST ワッシャー(70W)やドライメットLF ワッシャーほか、いろいろ。

ドライメットSTワッシャーの販売特集

ARF1015

ARF1015

AR形 フランジ付スリーブベアリングやAR形 スリーブベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ARF1015の販売特集

R-TW1225

R-TW1225

TW形 スラストワッシャやAR形 スリーブベアリングほか、いろいろ。

R-TW1225の販売特集