SRCNシリーズの販売特集

SRCNシリーズ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSRCNシリーズに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

「SRCNシリーズ」のピックアップ商品

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル 1個

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル 1個 レビュー:(1)

【特長】JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。【用途】放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個 レビュー:(4)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(53)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥568〜
2営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート 1個

【特長】N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。【用途】機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個 レビュー:(7)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個 レビュー:(12)

【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ【用途】信号・電送・電子機器用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

Sシリーズ 補助継電器 富士電機

販売価格(税別) ¥1,590〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
富士電機 Sシリーズ 補助継電器 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
七星科学研究所 NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個 レビュー:(9)

【特長】ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ【用途】信号・電送・電子機器用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 1個 レビュー:(28)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 1個 レビュー:(17)

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「SRCNシリーズ」の関連特集

富士電機 SH-4

富士電機 SH-4

補助継電器 標準形や補助継電器 単接点形などのお買い得商品がいっぱい。

富士電機 SH-4の販売特集

補助リレー

補助リレー

ミニパワーリレー MY4やミニパワーリレー MY4Zを今すぐチェック!

補助リレーの販売特集

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)やパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなど。

コネクタ (日本航空電子工業[JAE])の販売特集

16ピンコネクター

16ピンコネクター

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルや純正ステレオコネクターを今すぐチェック!

16ピンコネクターの販売特集

10 ピン コネクタ 丸 型

10 ピン コネクタ 丸 型

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグを今すぐチェック!

10 ピン コネクタ 丸 型の販売特集

NJC-163-PF

NJC-163-PF

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグやNJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルほか、いろいろ。

NJC-163-PFの販売特集

SRCN6A16-10P

SRCN6A16-10P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクルなどの人気商品が勢ぞろい。

SRCN6A16-10Pの販売特集

N/MS3102A18-11S

N/MS3102A18-11S

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートやストレートプラグピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

N/MS3102A18-11Sの販売特集

JAE SRCN1A16-10P

JAE SRCN1A16-10P

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルなどの「欲しい」商品が見つかる!

JAE SRCN1A16-10Pの販売特集

SH-5

SH-5

リングキャッチ(レギュラータイプ)や補助継電器 標準形など。

SH-5の販売特集

接続用コネクター

接続用コネクター

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングや中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトなどのお買い得商品がいっぱい。

接続用コネクターの販売特集

スクリューコネクタ

スクリューコネクタ

スクリューレス端子台 連結可能型 中継用やパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルなどのお買い得商品がいっぱい。

スクリューコネクタの販売特集