SRGの販売特集

SRG」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSRGに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

継ぎ金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 継ぎ金具 1個

【特長】ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。【用途】ラックどうしの接続に用いる金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 継ぎ金具

「SRG」のピックアップ商品

伸縮継ぎ金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥389〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ネグロス電工 伸縮継ぎ金具 1個

【用途】ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 継ぎ金具

SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

販売価格(税別) ¥11,200〜
出荷目安:8日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧シリンダ > ロッドレス形シリンダ > 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ SRG3

SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
イマオコーポレーション SRG ステンレス回転握り 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > グリップ・握り

アーロンテープ Rectorseal

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Rectorseal アーロンテープ 1個 レビュー:(2)

【特長】巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > その他

TOP クランプ兼用 自在 エスアールジータカミヤ(旧:ホリー)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスアールジータカミヤ(旧:ホリー) TOP クランプ兼用 自在 1個ほか

【特長】本体は極めて強度が高い熱間圧延高張力鋼を採用。 ボルト、ナットにも機能性、耐久性に優れた素材を使ったベストセラー。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 仮設機材 > 単管クランプ

レクター・アーロンテープ Rectorseal

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクター・アーロンテープ 1巻 レビュー:(41)

【特長】ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。【用途】水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 補修テープ

LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

販売価格(税別) ¥5,087〜
出荷目安:21日から出荷目安:41日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SRS-M形、SRS-N形 1セット

【特長】LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
出荷目安:7日から出荷目安:31日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 1セット

【特長】LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

直線ラック ネグロス電工

販売価格(税別) ¥4,690〜
2営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ネグロス電工 直線ラック 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック本体 > 直線ラック

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個 レビュー:(1)

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。 バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。 サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。 予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。 幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

LMレール(HSR形/定尺) THK

販売価格(税別) ¥5,980〜
2営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
THK LMレール(HSR形/定尺) 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

振れ止め金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 振れ止め金具 1個

【用途】支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 振れ止め金具

「SRG」の関連特集

lmガイド thk

lmガイド thk

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形やLMレール(SHS形/定尺)など。

lmガイド thkの販売特集

アーロンテープ

アーロンテープ

レクター・アーロンテープやアーロンテープを今すぐチェック!

アーロンテープの販売特集

srs1

srs1

振れ止め金具や直線ラックなどの人気商品が勢ぞろい。

srs1の販売特集

lmガイド

lmガイド

LMガイド SHS-V形、SHS-LV形やリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプを今すぐチェック!

lmガイドの販売特集

EP-200

EP-200

レクターシールや(よりどり3点19800円) レクターシールなどの「欲しい」商品が見つかる!

EP-200の販売特集

ケーブル接続 金具

ケーブル接続 金具

ケーブルジョイントやWCTケーブルジョイントを今すぐチェック!

ケーブル接続 金具の販売特集

ネグロス ケーブル ラック sr

ネグロス ケーブル ラック sr

直線ラックや上下ベンドラックなどのお買い得商品がいっぱい。

ネグロス ケーブル ラック srの販売特集

hsr 30a

hsr 30a

LMブロック(HSR形)やLMガイド HSR-A形、HSR-LA形などの人気商品が勢ぞろい。

hsr 30aの販売特集

HRW

HRW

LMガイド HRW-CA形やLMガイド HRW-CR形ほか、いろいろ。

HRWの販売特集

パイプクランプ 足場

パイプクランプ 足場

NEW HCクランプΦ48.6やパイプクランプも人気!

パイプクランプ 足場の販売特集

lmガイド hsr20

lmガイド hsr20

LMブロック(HSR形)やLMガイド HSR-A形、HSR-LA形などの人気商品が勢ぞろい。

lmガイド hsr20の販売特集

LMレール SHS

LMレール SHS

LMレール(SHS形/定尺)やLMレール取付穴専用キャップを今すぐチェック!

LMレール SHSの販売特集