SRPの販売特集

SRP」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSRPに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC 精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > 精密クリーンレギュレータ SRP シリーズ

「SRP」のピックアップ商品

通信用スリップリング SRP-CL4 遠藤工業

販売価格(税別) ¥57,900
出荷目安:33日
遠藤工業 通信用スリップリング SRP-CL4 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ソレノイド/電磁機器 > スリップリング > 通信用

420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥1,522〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) 1個

【特長】自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > キャスター > プレート式キャスター > プレート式 固定車キャスター

通信制御用スリップリング SRP-300306S 遠藤工業

販売価格(税別) ¥41,900
出荷目安:33日
遠藤工業 通信制御用スリップリング SRP-300306S 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ソレノイド/電磁機器 > スリップリング > 通信制御用

交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧新協和)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
神栄ホームクリエイト(旧新協和) 交換用フィルター(SRP用) 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 換気口 > フィルター

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥16〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) NBR 1個 レビュー:(134)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

スリップリング AC6023型 日本ムーグ

販売価格(税別) ¥26,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ムーグ スリップリング AC6023型 1個

【特長】AC6023型は標準製品で、回転部分の接触面には金を使用し、色分けされたリード線は静止体と回転体の両方に電気接続を容易にするために使用されています。 AC6023型スリップリングでは前モデルのAC4898型から改良され、長さが25〜38%短く(回路数により変わります)、使いやすくなり信頼性がさらに向上されています。 AC6023型は90度角のV字型溝のリングを使用し、競合品よりも滑らかな動きと、低いトルク、低電気ノイズを提供し、6、12、18、24回路の4モデルよりお選びいただけます。 6、12、18、24回路の4モデル 連続250rpmまで可能 コンパクトサイズ:長さ14.48mm(6回路)から35.05mm(24回路) ゴールド オン ゴールドコンタクト

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

スリップリング カネテック

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
カネテック スリップリング 1個

【特長】丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 各種工具

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥19,900〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
SMC クリーンレギュレータ SRHシリーズ 1個

【特長】・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > クリーンレギュレータ SRH シリーズ

通信制御用スリップリング SRP-300304S 遠藤工業

販売価格(税別) ¥35,900
出荷目安:33日
遠藤工業 通信制御用スリップリング SRP-300304S 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ソレノイド/電磁機器 > スリップリング > 通信制御用

スリップリング AC6373型 日本ムーグ

販売価格(税別) ¥39,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本ムーグ スリップリング AC6373型 1個

【特長】AC6373型は超小型(静止側フランジ部で約24mm、長さで約15mm(6極))で、回転部分の接触面には金を使用し、色分けされたリード線は静止側と回転側の両方に電気接続を容易にするために使用されています。基本モデルのAC6023型スリップリングの派生モデルで、スリップリングの使用箇所が非常に限られたスペースしかないような場合でもご使用可能であります。 AC6373型はAC6023型同様、1回路あたり2Aの電流容量で低いトルク、低電気ノイズを提供し、6回転と12回転の2モデルよりお選びいただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

ロータリーコネクタ SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥3,990
5営業日後以内
SUS(エスユウエス) ロータリーコネクタ 1個

【特長】ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > その他

電源用スリップリング SRP-1357505H 遠藤工業

販売価格(税別) ¥139,000
出荷目安:33日
遠藤工業 電源用スリップリング SRP-1357505H 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ソレノイド/電磁機器 > スリップリング > 電源用

「SRP」の関連特集

ロータリー コネクタ

ロータリー コネクタ

ロータリーコネクタやコード出力形ロータリースイッチ AC リード線付コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

ロータリー コネクタの販売特集

スリップリング

スリップリング

スリップリング AC6023型やスリップリングも人気!

スリップリングの販売特集

サプライポンプ

サプライポンプ

ポンプ フューエル サプライ (SH)やポンプ,フューエル サプライなどの「欲しい」商品が見つかる!

サプライポンプの販売特集

コンプレッサー フィルター 日立

コンプレッサー フィルター 日立

ベビコン用フィルターやベビコン用防じんフィルタも人気!

コンプレッサー フィルター 日立の販売特集

キョーワナスタ フィルター

キョーワナスタ フィルター

8640・8840PRFK用フィルター(メンテナンス用)やプッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)も人気!

キョーワナスタ フィルターの販売特集

CO2 コントローラー

CO2 コントローラー

ボールバルブやクリーンレギュレータ SRHシリーズを今すぐチェック!

CO2 コントローラーの販売特集

換気 口 の フィルター

換気 口 の フィルター

エリア専用フィルターや長尺フィルターなど。

換気 口 の フィルターの販売特集

スリップリング 中空

スリップリング 中空

電源用スリップリング SRP-1357504Hや電源用スリップリング SRP-1357526Hなど。

スリップリング 中空の販売特集

回転ソレノイド

回転ソレノイド

小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)やマイクロスイッチ付カムロックを今すぐチェック!

回転ソレノイドの販売特集

ベビコン フィルター

ベビコン フィルター

ベビコン用フィルターやベビコン用防じんフィルタも人気!

ベビコン フィルターの販売特集

ハンマーキャスター 420sr

ハンマーキャスター 420sr

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)や420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハンマーキャスター 420srの販売特集

クリーンレギュレータ SR シリーズ

クリーンレギュレータ SR シリーズ

炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)や汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)を今すぐチェック!

クリーンレギュレータ SR シリーズの販売特集