SRSの販売特集

SRS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSRSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

販売価格(税別) ¥5,087〜
出荷目安:21日から出荷目安:41日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SRS-M形、SRS-N形 1セット

【特長】LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「SRS」のピックアップ商品

LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK

販売価格(税別) ¥8,154〜
出荷目安:7日から出荷目安:27日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 1セット

【特長】LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

タフカットスキルリーマー 日研工作所

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日研工作所 タフカットスキルリーマー 1本

【特長】穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

LMガイド SSR-XW形 THK

販売価格(税別) ¥18,151〜
出荷目安:7日から出荷目安:31日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SSR-XW形 1セット

【特長】断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

タフカットスキルリーマ 日研工作所

販売価格(税別) ¥6,480〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
日研工作所 タフカットスキルリーマ 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 アングル用振れ止め金具 SRS10 1個

【用途】山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 振れ止め金具

LMブロック SSR○○XW形 THK

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック SSR○○XW形 1個 レビュー:(1)

【特長】LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

振れ止め金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ネグロス電工 振れ止め金具 1個

【用途】支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > 振れ止め金具

ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS 小西製作所(MIYOSHI)

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(368種類の商品があります)
小西製作所(MIYOSHI) ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > レバー > クランプレバー

SRS DR専用取付用L型金具 小原歯車工業(KHK)

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
小原歯車工業(KHK) SRS DR専用取付用L型金具 1パック(10個)

【特長】DR成形フレキラック専用取付金具です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ギヤ、ラック > ギヤアクセサリ

LMブロック(HSR形) THK

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
THK LMブロック(HSR形) 1個 レビュー:(1)

【特長】精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。 LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。 バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。 サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。 予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。 幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS 小西製作所(MIYOSHI)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
小西製作所(MIYOSHI) オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉 > レバー > クランプレバー

LMレール(SSR形/定尺) THK

販売価格(税別) ¥6,280〜
4営業日後以内から出荷目安:300日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
THK LMレール(SSR形/定尺) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

「SRS」の関連特集

srs1

srs1

振れ止め金具や直線ラックなどの人気商品が勢ぞろい。

srs1の販売特集

ボルト クランプレバー

ボルト クランプレバー

ミニクランプレバー MCRやプラスチッククランプレバー(めねじ) ZFほか、いろいろ。

ボルト クランプレバーの販売特集

SHS

SHS

LMガイド SHS-C形、SHS-LC形やLMレール(SHS形/定尺)など。

SHSの販売特集

タフカットスキルリーマー

タフカットスキルリーマー

タフカットスキルリーマーやタフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)などの人気商品が勢ぞろい。

タフカットスキルリーマーの販売特集

SRV

SRV

保温材保護プレートやスーパーロックV型(本体・クリップ一体型)ほか、いろいろ。

SRVの販売特集

lmガイド thk

lmガイド thk

LMガイド HSR-R形、HSR-LR形やLMレール(SHS形/定尺)など。

lmガイド thkの販売特集

SRG

SRG

継ぎ金具や伸縮継ぎ金具など。

SRGの販売特集

LMブロック SSR形

LMブロック SSR形

LMブロック SSR○○XW形やLMブロック SSR○○XV形など。

LMブロック SSR形の販売特集

センサリーマ

センサリーマ

NCセンサリーマやタフカットスキルリーマーほか、いろいろ。

センサリーマの販売特集

RSH

RSH

ハイストッパシリンダ (RSH-R〜)やLMブロック(HSR形)ほか、いろいろ。

RSHの販売特集

hsr thk

hsr thk

LMブロック(HSR形)やLMレール(HSR形/定尺)などの「欲しい」商品が見つかる!

hsr thkの販売特集

クランプレバーオネジ

クランプレバーオネジ

クランプレバーオネジやクランプレバー(オネジ)などの「欲しい」商品が見つかる!

クランプレバーオネジの販売特集