SS 6204 ZZの販売特集

SS 6204 ZZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSS 6204 ZZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

「SS 6204 ZZ」のピックアップ商品

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(13)

【特長】耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付 1個

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

ステンレス軸受 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレス軸受 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング

ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KSK(仲井軸受製作所) ステンレスベアリング ステンシール 1個 レビュー:(1)

【特長】さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。【用途】一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(126)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(3)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(44)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

コンビショックレスハンマー 替ヘッド オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーエッチ工業 コンビショックレスハンマー 替ヘッド 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ハンマー/ポンチ/バール/てこ/刻印 > ハンマー > ハンマー替ヘッド

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(156)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ SWC

販売価格(税別) ¥2,390〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
SWC 耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ 1個

【特長】耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 特殊環境用軸受(スペーシア)

「SS 6204 ZZ」の関連特集

食品機械用 ベアリング

食品機械用 ベアリング

リニアブッシュやセラミックベアリングなど。

食品機械用 ベアリングの販売特集

6200zz ベアリング

6200zz ベアリング

深溝玉軸受 6200番台 ZZや単列深溝玉軸受 6200番台 ZZを今すぐチェック!

6200zz ベアリングの販売特集

6202zznr

6202zznr

深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)や深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付も人気!

6202zznrの販売特集

SS6202ZZ

SS6202ZZ

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZやステンレス軸受などのお買い得商品がいっぱい。

SS6202ZZの販売特集

コンビショックレスハンマー

コンビショックレスハンマー

コンビショックレスハンマーやコンビネーションショックレスハンマーなど。

コンビショックレスハンマーの販売特集

208zz

208zz

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5やステンレスベアリング ステンシールも人気!

208zzの販売特集

ステンレス ベアリング 6203

ステンレス ベアリング 6203

ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Zやステンレスベアリング ゴムシールなど。

ステンレス ベアリング 6203の販売特集

ベアリング 耐熱

ベアリング 耐熱

耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプやステンレスボールベアリング 6000番台 ZZなど。

ベアリング 耐熱の販売特集

6204ZZNR

6204ZZNR

深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)や深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付も人気!

6204ZZNRの販売特集

6209ZZC3

6209ZZC3

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間や深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5Kも人気!

6209ZZC3の販売特集

6200ZZNR

6200ZZNR

深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)や深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付も人気!

6200ZZNRの販売特集

SS6203ZZ

SS6203ZZ

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZやステンレス軸受などのお買い得商品がいっぱい。

SS6203ZZの販売特集