SS25の販売特集

SS25」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSS25に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シャフトホルダSS形 大阪魂

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂 シャフトホルダSS形 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > シャフトホルダ

「SS25」のピックアップ商品

S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,276〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
ノーブランド S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm 1本

【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > フラットバー

SS400スタープレート 厚さ25mm 大同DMソリューション

販売価格(税別) ¥981〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
大同DMソリューション SS400スタープレート 厚さ25mm 1枚

【特長】一般構造用圧延鋼材です

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > プレート

SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,199〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド SS400D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径25Φmm 1本 レビュー:(4)

【特長】一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスオフセットリンク 1個 レビュー:(1)

【特長】RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスオフセットリンク

スプライン軸 THK

販売価格(税別) ¥8,116〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
THK スプライン軸 1本

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スプラインナットDPM、DP共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スプライン軸(DPM/DP共通)

ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスローラチェーンSS 1本 レビュー:(1)

【特長】RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,104〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
ノーブランド SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm 1本 レビュー:(8)

【特長】一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > フラットバー

スプラインナット THK

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
THK スプラインナット 1個

【特長】耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スプラインナットストレート形

ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
椿本チエイン ステンレスジョイントリンク 1個 レビュー:(1)

【特長】RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン > ステンレスジョイントリンク

角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧三好パイジョン)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
三好キカイ(旧三好パイジョン) 角パイプ(目盛りなし) 1個 レビュー:(2)

【特長】回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > カク・マル/パイプシャフト

ステンレスローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ステンレスローラーチェーン 1本 レビュー:(8)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK

販売価格(税別) ¥13,063〜
出荷目安:7日から出荷目安:31日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 1セット

【特長】各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「SS25」の関連特集

fc200 鋳物

fc200 鋳物

デンスバー E-C(普通鋳鉄)やデンスバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

fc200 鋳物の販売特集

ステンレスサドル

ステンレスサドル

ステンレスサドルバンドやステン厚サドルなどの人気商品が勢ぞろい。

ステンレスサドルの販売特集

高炭素鋼

高炭素鋼

SK3スタープレート 厚さ16mmやSK3スタープレート 厚さ5mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

高炭素鋼の販売特集

鉄端材

鉄端材

砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(35×25Φmm)やストレートパイプ 長尺物(鉄製)などの「欲しい」商品が見つかる!

鉄端材の販売特集

鉄素材

鉄素材

SS400フリープレート(安価タイプ)やS45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mmほか、いろいろ。

鉄素材の販売特集

両面テープ

両面テープ

一般用両面テープや強力両面テープ No.541も人気!

両面テープの販売特集

ステンレス片サドル

ステンレス片サドル

ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)やPF管ステンレス片サドルなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレス片サドルの販売特集

ステンレスサドルバンド

ステンレスサドルバンド

ステンレスサドルバンドやステン厚サドルなどの人気商品が勢ぞろい。

ステンレスサドルバンドの販売特集

永楽 産業

永楽 産業

取付バンド(鋼管ポール取付)やステンレスサドルバンドを今すぐチェック!

永楽 産業の販売特集

厚み25mm

厚み25mm

MCナイロン MC901切板やABS型樹脂板などの「欲しい」商品が見つかる!

厚み25mmの販売特集

スクリュー軸

スクリュー軸

スクリュー軸や台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)などの「欲しい」商品が見つかる!

スクリュー軸の販売特集