SS6900ZZの販売特集

SS6900ZZ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSS6900ZZに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

「SS6900ZZ」のピックアップ商品

ステンレス軸受 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレス軸受 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(3)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(7)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6900番台 > シールド形(ZZ)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(23)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6900番台 > シールド形(ZZ)

ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

販売価格(税別) ¥589〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KSK(仲井軸受製作所) ステンレスベアリング ステンシール 1個

【特長】さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。【用途】一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(126)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(18)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6800番台 > シールド形(ZZ)

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ 1個 レビュー:(13)

【特長】耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(43)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > シールド形(ZZ)

「SS6900ZZ」の関連特集

SS6000ZZ

SS6000ZZ

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZやステンレス軸受などのお買い得商品がいっぱい。

SS6000ZZの販売特集

6900ZZ

6900ZZ

深溝玉軸受 6900番台 ZZやステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付も人気!

6900ZZの販売特集

SS6202ZZ

SS6202ZZ

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZやステンレス軸受などのお買い得商品がいっぱい。

SS6202ZZの販売特集

ベアリング 規格 内径 外径

ベアリング 規格 内径 外径

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 SS(標準形)やミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 規格 内径 外径の販売特集

6904ZZ

6904ZZ

深溝玉軸受 6900番台 ZZや深溝玉軸受 6900番台 Zを今すぐチェック!

6904ZZの販売特集

6903zz

6903zz

深溝玉軸受 6900番台 ZZやステンレスベアリング 両シールド形を今すぐチェック!

6903zzの販売特集

ベアリング 13mm

ベアリング 13mm

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZやステンレスベアリング 両シールド形などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 13mmの販売特集

6902Z

6902Z

深溝玉軸受 6900番台 Zや深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

6902Zの販売特集

6908zz

6908zz

深溝玉軸受 6900番台 ZZや単列深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

6908zzの販売特集

ベアリング 6907zz

ベアリング 6907zz

深溝玉軸受 6900番台 ZZや単列深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

ベアリング 6907zzの販売特集

耐熱ベアリング

耐熱ベアリング

耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプやステンレスボールベアリング 6200番台 ZZなど。

耐熱ベアリングの販売特集

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZやステンレスベアリング 両シールド形などのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZの販売特集