SSMの販売特集

SSM」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSSMに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

販売価格(税別) ¥21,900〜
3営業日後以内から出荷目安:66日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セイサ GCカップリング GC-SSM形(両並形) 1個

【特長】GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > ギヤタイプ

「SSM」のピックアップ商品

セルパネルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパン

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
セルジャパン セルパネルファスナー(ステンレス)(小箱) 1箱(1000個)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > セルパネルファスナー

HLコネクタ用ピンコンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) HLコネクタ用ピンコンタクト 1袋(100個) レビュー:(1)

【特長】接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。【用途】中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか レビュー:(22)

【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

SLRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) SLRシリーズ 1袋(10個) レビュー:(2)

【特長】接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

皿小ねじ用面取りドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 皿小ねじ用面取りドリル 1本 レビュー:(10)

【特長】穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 座ぐり工具

端子ハウジングセット モノタロウ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 端子ハウジングセット 1セット レビュー:(52)

【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 圧着端子 > カプラ

段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,550〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 段付ドリル(皿小ねじ用) 1本 レビュー:(1)

【特長】皿小ねじ用です。JIS B 1101ボルト穴および座ぐり穴加工用です。【用途】被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 座ぐり工具

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
azbil(山武) 基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

皿小ねじ用面取りドリル TPT

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TPT 皿小ねじ用面取りドリル 1本 レビュー:(7)

【特長】穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。【用途】被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 座ぐり工具

セルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパン

販売価格(税別) ¥69,900
1営業日後以内
セルジャパン セルファスナー(ステンレス)(小箱) 1箱(1000個)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > スプリュー・ヘリサート > プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナット > ナット > クリンチングナット

SLPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥100
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) SLPシリーズ 1袋(10個) レビュー:(2)

【特長】接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

販売価格(税別) ¥16,900〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セイサ GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) 1個

【特長】GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > カップリング/ジョイント > カップリング > ギヤタイプ

「SSM」の関連特集

2ピン コネクタ

2ピン コネクタ

SLRシリーズやユニバーサルコネクターなどの「欲しい」商品が見つかる!

2ピン コネクタの販売特集

3ピン コネクタ

3ピン コネクタ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグやMICコネクターほか、いろいろ。

3ピン コネクタの販売特集

コネクタ (ソケットタイプ)

コネクタ (ソケットタイプ)

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 デージーチェーンタイプやHIF3Hシリーズ 2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ レセプタクルストレートディップタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

コネクタ (ソケットタイプ)の販売特集

プラグ端子

プラグ端子

2端子用プラグコード一般品や端子用バナナプラグを今すぐチェック!

プラグ端子の販売特集

圧着 端子 ピン 端子

圧着 端子 ピン 端子

絶縁キャップ付棒形圧着端子や防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具などの人気商品が勢ぞろい。

圧着 端子 ピン 端子の販売特集

パネルファスナー

パネルファスナー

パーティション OGシリーズやナイラッチなど。

パネルファスナーの販売特集

BSF-21T-P1.4

BSF-21T-P1.4

HLコネクタ用ソケットコンタクトやHLコネクタ用ピンコンタクトなどの人気商品が勢ぞろい。

BSF-21T-P1.4の販売特集

セルファスナー m8

セルファスナー m8

セルファスナー(ステンレス)(小箱)やセルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)などの人気商品が勢ぞろい。

セルファスナー m8の販売特集

SFC-060SA2

SFC-060SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2やサーボフレックス(SA2タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

SFC-060SA2の販売特集

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子やユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジングなどの人気商品が勢ぞろい。

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタの販売特集

セルロック

セルロック

NCナット(ステンレス)やセルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱)などのお買い得商品がいっぱい。

セルロックの販売特集

コネクタ ピンコンタクト

コネクタ ピンコンタクト

HLコネクタ用ピンコンタクトやD-subコネクタマシンコンタクトなど。

コネクタ ピンコンタクトの販売特集