SSR形の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SSR形の販売特集

SSR形」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSSR形に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LMガイド SSR-XW形 THK

販売価格 ¥18,151〜
2営業日後以内から出荷目安:26日
カスタマイズ画面へ
THK LMガイド SSR-XW形 1セット

【特長】断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアガイド

「SSR形」のピックアップ商品

CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF オムロン(omron)

販売価格 ¥13,900
3営業日後以内
オムロン(omron) CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF 1個

【特長】CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

ソリッドステート・リレー G3NA オムロン(omron)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー G3NA 1個 レビュー:(11)

【特長】機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

ソリッドステート・リレー G3CN 機器内蔵用 オムロン(omron)

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー G3CN 機器内蔵用 1個 レビュー:(1)

【特長】ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3〜28V、出力AC75〜264V。 入力DC3〜28V、出力DC3〜52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

ソリッドステート・リレー G3MC オムロン(omron)

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー G3MC 1個 レビュー:(1)

【特長】小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化。 厚さ4.5mmでプリント基板の高密度実装に対応。 DC入力-AC出力、出力の適用負荷は1A(at40℃)、2A(at25℃)。 プリント基板、端子、放熱板を一体化したリードフレームの採用および一体成形の採用により、小型化、スリム化実現。 RoHS適合。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > プリント基板用リレー

パワー・ソリッドステート・リレー G3PA オムロン(omron)

販売価格 ¥9,590〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) パワー・ソリッドステート・リレー G3PA 1個 レビュー:(2)

【特長】放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

単相電力調整器 G3PW オムロン(omron)

販売価格 ¥27,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 単相電力調整器 G3PW 1個

【特長】電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 電力調整器

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE オムロン(omron)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE 1個

【特長】放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

販売価格 ¥5,385〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
富士電機 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > コンタクトリレー

LMブロック SSR○○XW形 THK

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
THK LMブロック SSR○○XW形 1個 レビュー:(1)

【特長】LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > ブロック

ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA オムロン(omron)

販売価格 ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

I/Oソリッドステート・リレー G3TA オムロン(omron)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) I/Oソリッドステート・リレー G3TA 1個 レビュー:(1)

【特長】オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > ソリッドステート・リレー

LMレール(SSR形/定尺) THK

販売価格 ¥6,280〜
4営業日後以内から出荷目安:300日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
THK LMレール(SSR形/定尺) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > LMガイド、ブロック > リニアガイド > リニアレール

「SSR形」の関連特集

SSR形(定尺)

SSR形(定尺)

LMレール(SSR形/定尺)など。

SSR形(定尺)の販売特集

LMブロック SSR形

LMブロック SSR形

LMブロック SSR○○XW形やLMブロック SSR○○XV形など。

LMブロック SSR形の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

スプレー・オイル・グリス・塗料

スプレー・オイル・グリス・塗料

防錆潤滑剤やロードマーキング ラインほか、いろいろ。

スプレー・オイル・グリス・塗料の販売特集

THK

THK

リンクボール BL型(右ねじタイプ)やリニアブッシュなど。

THKの販売特集

内外電機

内外電機

フリープラボックスやパッキン(クロロプレンスポンジゴム)ほか、いろいろ。

内外電機の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集

神港テクノス

神港テクノス

デジタル指示調節計 BCD2シリーズやデジタル指示調節計を今すぐチェック!

神港テクノスの販売特集