ST-02の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ST-02の販売特集

ST-02」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からST-02に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスTIG溶接棒 H&H

販売価格 ¥3,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
H&H ステンレスTIG溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(2)

【特長】便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。【用途】SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

「ST-02」のピックアップ商品

サンドシート SHINEX(シャイネックス)

販売価格 ¥279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SHINEX(シャイネックス) サンドシート 1枚ほか レビュー:(4)

【特長】サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。【用途】サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 ベイジングアドバンスメタルマテリアル

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベイジングアドバンスメタルマテリアル アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 1組(20本)ほか レビュー:(16)

【特長】長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > トリュウム入りタングステン電極棒

ステンレス用TIG溶接棒 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,340〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス用TIG溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(24)

【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【用途】18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(19)

【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

販売価格 ¥10,492〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(4)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 ステンレス鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(11)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

溶接棒 ステンレス用 H&H

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
H&H 溶接棒 ステンレス用 1パック(200g)ほか レビュー:(5)

【特長】ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

ステンレス溶接棒 TRUSCO

販売価格 ¥1,269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス溶接棒 1箱(28本)ほか レビュー:(5)

【特長】19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)【用途】ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

空研ぎペーパー モノタロウ

販売価格 ¥159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ 空研ぎペーパー 1パック(5枚) レビュー:(145)

【特長】空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。【用途】金属塗装面、木工生地の研磨などに。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 空砥ぎペーパー

ステンレス用溶接棒 モノタロウ

販売価格 ¥599
0営業日後以内
モノタロウ ステンレス用溶接棒 1箱(9本) レビュー:(9)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(7)

【特長】スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。【用途】SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

「ST-02」の関連特集

TCS-05FA2

TCS-05FA2

漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバーやノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)を今すぐチェック!

TCS-05FA2の販売特集

bph-002t-p0.5s

bph-002t-p0.5s

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトやプリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングなど。

bph-002t-p0.5sの販売特集

g3ta-odx02s

g3ta-odx02s

I/Oソリッドステート・リレー G3TAや共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)など。

g3ta-odx02sの販売特集

CCISオイル TYPE 02

CCISオイル TYPE 02

CCISオイル TYPE 02やCCISオイル スーパーなどの人気商品が勢ぞろい。

CCISオイル TYPE 02の販売特集

ST-6-2.0

ST-6-2.0

ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0X型(ジョイント・ニップル無やルミナ 自動スプレーガンなどの「欲しい」商品が見つかる!

ST-6-2.0の販売特集

SGT-2000

SGT-2000

レターボックスやステンレスポストも人気!

SGT-2000の販売特集

panasonic TB201K

panasonic TB201K

A-TB72・72Q フラットタイムスイッチやタイムスイッチ TB31Kシリーズを今すぐチェック!

panasonic TB201Kの販売特集

TS32GSDHC10

TS32GSDHC10

SDHCカードやMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルなど。

TS32GSDHC10の販売特集

SPGT1204

SPGT1204

チップ SPGT-W20やチップ SPGTなどのお買い得商品がいっぱい。

SPGT1204の販売特集

SET200

SET200

エアガン+200mlジャバラ容器SETや200アップ1型 ハンドルSETを今すぐチェック!

SET200の販売特集

SET602

SET602

SCSシリーズ セレックスシリンダ(SCS-160-6〜)やSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-6〜)などのお買い得商品がいっぱい。

SET602の販売特集

SNT200

SNT200

NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)も人気!

SNT200の販売特集