ST-52の販売特集

ST-52」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からST-52に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

はんだリール台 goot

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot はんだリール台 1台 レビュー:(10)

【特長】1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > リール台

「ST-52」のピックアップ商品

メンテナンス用工具セット goot

販売価格(税別) ¥7,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot メンテナンス用工具セット 1セット(13点)ほか

【特長】携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > 作業工具 > ハンダ作業ツール

トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
橋本電気(SANSUI) トランジスタ用小型トランス 1台 レビュー:(27)

【特長】STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

はんだ用リール台 太洋電機産業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
太洋電機産業 はんだ用リール台 1個

【特長】はんだこて作業の安全性・効率性を高めた保持台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > こて台

2段式はんだリール台 白光

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
白光 2段式はんだリール台 1個 レビュー:(1)

【特長】2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。 異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > リール台

ロングテーパーヘッドスパナ エイト

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エイト ロングテーパーヘッドスパナ 1本 レビュー:(3)

【特長】通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

はんだホルダー モノタロウ

販売価格(税別) ¥819
0営業日後以内
モノタロウ はんだホルダー 1台 レビュー:(25)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > リール台

はんだリール台 白光

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
白光 はんだリール台 1個 レビュー:(2)

【特長】糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。 1kg巻きまで取付可。 静電気対策品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > リール台

鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
未来工業 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 1個ほか レビュー:(1)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > サドル > 両サドル

スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
千住金属工業 スパークル RMA98 スーパー 1巻(0.25kg)ほか レビュー:(4)

【特長】RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

サンドシート SHINEX(シャイネックス)

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SHINEX(シャイネックス) サンドシート 1枚ほか レビュー:(4)

【特長】サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。【用途】サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > 研磨シート > 研磨材付シート

巻きハンダ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 巻きハンダ 1巻 レビュー:(87)

【特長】作業性がよく、発煙も少ない。【用途】電気・電子機器の配線、接続に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ・フラックス > はんだ > 線はんだ

卓上はんだ吸煙器 白光

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
白光 卓上はんだ吸煙器 1個

【特長】ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ吸煙器 > 卓上式

「ST-52」の関連特集

サドルバンド 未来工業

サドルバンド 未来工業

PF管ステンレス両サドルやPF管両サドルほか、いろいろ。

サドルバンド 未来工業の販売特集

サドル(ケーブル用)

サドル(ケーブル用)

ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)や鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)などの「欲しい」商品が見つかる!

サドル(ケーブル用)の販売特集

糸はんだ

糸はんだ

糸ハンダやスーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60ほか、いろいろ。

糸はんだの販売特集

ハンダ リール台

ハンダ リール台

はんだリール台やはんだホルダーほか、いろいろ。

ハンダ リール台の販売特集

六角レンチ ロング 17mm

六角レンチ ロング 17mm

六角棒スパナ エキストラロング 単品や六角ロング 17ミリなどのお買い得商品がいっぱい。

六角レンチ ロング 17mmの販売特集

ケーブル用サドル

ケーブル用サドル

ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)やステンレス片サドル(同軸ケーブル用)などの人気商品が勢ぞろい。

ケーブル用サドルの販売特集

半田 リール

半田 リール

はんだホルダーやリール巻半田パック入など。

半田 リールの販売特集

太洋電機産業

太洋電機産業

ヒートクリップ(放熱用クリップ)や電子工作用はんだこてセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

太洋電機産業の販売特集

電線 サドル

電線 サドル

鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)やSV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)など。

電線 サドルの販売特集

エイト 六角レンチ

エイト 六角レンチ

テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)や六角棒スパナなど。

エイト 六角レンチの販売特集

白光 611-1

白光 611-1

はんだリール台やすず・鉛はんだ(巻き)を今すぐチェック!

白光 611-1の販売特集

未来工業 サドル

未来工業 サドル

PF・VE兼用台付サドルやPF管両サドルも人気!

未来工業 サドルの販売特集