STEの販売特集 【通販モノタロウ】
 

STEの販売特集

STE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSTEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デコライトLEDスポット STE(エス・ティー・イー)

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
STE(エス・ティー・イー) デコライトLEDスポット 1個 レビュー:(10)

【特長】デコライトLED電球は、ご家庭の玄関ホールや廊下、階段、トイレ、お風呂場、ダクトレールで使用しているレフ球の代わりなど、現在ご使用の一般電球器具にそのまま装着していただけます。高い演色性を実現。直下の明るさにすぐれています。省エネ、省電力。10年以上の長寿命。地球のことを考えたクリーンな照明(有害な水銀を含みません。CO2の削減。)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

「STE」のピックアップ商品

LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥3,190
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) 1個

【特長】従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

エンジンマウント 大野ゴム工業(OHNO)

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大野ゴム工業(OHNO) エンジンマウント 1個 レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ブレーキパッド・足回り部品 > ブーツ・ゴム > ゴムパーツ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(71)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

LED電球 ビームランプ形 ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビームランプ形 1個 レビュー:(28)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

トグルスイッチ ETシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥365〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ ETシリーズ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(29)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(14)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

スポットライト ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) スポットライト 1個 レビュー:(6)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 屋内照明(住宅・店舗用) > ライティングレール > レール用スポットライト

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ 8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格 ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

LED電球 ミニレフランプタイプ ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ミニレフランプタイプ 1個 レビュー:(3)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。【用途】スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > レフランプタイプ

「STE」の関連特集

GENTOS

GENTOS

ヘッドウォーズ999Hやヘルメットホルダーも人気!

GENTOSの販売特集

gentos ledヘッドライト

gentos ledヘッドライト

ヘッドライトGT-300シリーズ 301Dやヘッドウォーズ000など。

gentos ledヘッドライトの販売特集

TESA

TESA

51608-00006-00や62936-00008-00ほか、いろいろ。

TESAの販売特集

GENTOS LEDライト

GENTOS LEDライト

MGシリーズ LEDフラッシュライト MG-732DやLED ワークライト USB充電式 GZ-203を今すぐチェック!

GENTOS LEDライトの販売特集

STANLEY

STANLEY

スクレーパー替刃やロータリーラチェットなどの人気商品が勢ぞろい。

STANLEYの販売特集

FESTO

FESTO

トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ)やガイド付薄形シリンダ(MGPL32-7〜)などのお買い得商品がいっぱい。

FESTOの販売特集

ヘッドライト GENTOS

ヘッドライト GENTOS

オーヴァ 01Dやヘッドウォーズ888などの人気商品が勢ぞろい。

ヘッドライト GENTOSの販売特集

signet ソケット

signet ソケット

ソケット (6角)や3/8DR ソケット(6角)を今すぐチェック!

signet ソケットの販売特集

stanley 24v

stanley 24v

交換用電球(24V ダブル) S25やヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24Vなどのお買い得商品がいっぱい。

stanley 24vの販売特集

FORECAST

FORECAST

T/Cストレッチカーゴパンツ 6774やCOOL COMFORT 吸汗速乾半袖丸首Tシャツなどのお買い得商品がいっぱい。

FORECASTの販売特集

TSE387

TSE387

汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シールTSE387や汎用1成分縮合型RTVシリコーンコーティング材TSE389など。

TSE387の販売特集

SH20-Steel

SH20-Steel

ソケットカプラー (ホース取付用)やプラグカプラー (ホース取付用)も人気!

SH20-Steelの販売特集