STEの販売特集

STE」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSTEに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デコライトLED HomeLight40/60 E26 STE(エス・ティー・イー)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STE(エス・ティー・イー) デコライトLED HomeLight40/60 E26 1個 レビュー:(2)

【特長】HomeLightはLED推進を後押しする最安値を実現した電球型LEDランプです。 タワー型冷却システム(特許取得)にLEDをダイレクトソーティングしたことで立体的で自然な光の広がりの超広配光(300°)を実現しました。 フードはポリカーボネート製で、従来のガラス製フードに比べ割れにくいので、提灯などの使用に最適!

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

「STE」のピックアップ商品

LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) スギヤス

販売価格(税別) ¥459,000〜
出荷目安:16日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
スギヤス ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 1台

【特長】レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。【用途】各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 運搬機器 > ハンドリフター(ハンドリフト 等) > 本体

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか レビュー:(36)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 ビームランプ形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビームランプ形 1個 レビュー:(29)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもオススメ。防水設計なので屋外でも使用可能(防水・防雨形のビームランプ用器具使用時)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

トグルスイッチ ETシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥365〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ ETシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

LED電球 E26 広配光タイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED電球 E26 広配光タイプ 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Dbc(ディービーシー) LED電球 E26 350度LED電球 1個 レビュー:(24)

【特長】今までのLED電球が配光角度約120°に対し、新型REGALOは約350度を実現。天井や壁などの反射ができるため、通常LED電球 の約1.3倍の明るさを可能にしました。350度配光角のためとても明るい新型REGALOですが、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。REGALOは最高級LEDチップ使用をしているため、明るさが長持ちします。形状も光の広がりも従来の白熱電球に近づいたREGALOのLED電球ですが、LED電球の特長はしっかり保持。明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 ビーム球形 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球 ビーム球形 1個 レビュー:(5)

【特長】光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。※防水・防雨形のビームランプ専用器具使用時

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ビームランプタイプ

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「STE」の関連特集

ステー

ステー

取付金具(平)や取付金具(90°曲)も人気!

ステーの販売特集

LED電球

LED電球

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 下方向タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

LED電球の販売特集

ステー 金具

ステー 金具

取付金具(平)やジョイント金具19型Jなど。

ステー 金具の販売特集

led電球 e26

led電球 e26

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 広配光タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

led電球 e26の販売特集

ジョイント金具

ジョイント金具

ジョイント金具19型フラットクロームやジョイント金具24型などの「欲しい」商品が見つかる!

ジョイント金具の販売特集

LED電球 100W相当

LED電球 100W相当

LED電球 E26 広配光タイプやLED電球ボール形 広配光タイプなど。

LED電球 100W相当の販売特集

LEDバルブ

LEDバルブ

スーパーLEDバルブ ポジション球やハイパーLEDバルブ SPORTS series T10を今すぐチェック!

LEDバルブの販売特集

電動 フォーク

電動 フォーク

ビシャモン ドライブハンド(バッテリー上昇式)やKSK アシストリフトなどのお買い得商品がいっぱい。

電動 フォークの販売特集

スイッチ トグル 125V 15A

スイッチ トグル 125V 15A

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ ETシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ トグル 125V 15Aの販売特集

50w led 口金E11

50w led 口金E11

LEDZ LAMPやLED電球 ビームランプ形 150W形相当などの人気商品が勢ぞろい。

50w led 口金E11の販売特集

95D31R

95D31R

Tuflong SUPER バッテリーや高性能 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(シールド型)ほか、いろいろ。

95D31Rの販売特集

デコライト

デコライト

デコライトLED HomeLight40/60 E26やLED電球 ビーム球形などの「欲しい」商品が見つかる!

デコライトの販売特集