SU004S6の販売特集

SU004S6」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSU004S6に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個

【特長】SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「SU004S6」のピックアップ商品

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個 レビュー:(2)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。【用途】食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
旭精工 ユニット用玉軸受(軽荷重用) 1個 レビュー:(6)

【特長】球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「SU004S6」の関連特集

ピローとは 機械

ピローとは 機械

ピロー形ユニット無給油式や耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)など。

ピローとは 機械の販売特集

SFL 005

SFL 005

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)も人気!

SFL 005の販売特集

SFL004

SFL004

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)やひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

SFL004の販売特集

FL04

FL04

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)などの人気商品が勢ぞろい。

FL04の販売特集

F-UC208D1/LP03

F-UC208D1/LP03

ユニット用玉軸受やステンレス製ピロー形ユニット無給油式を今すぐチェック!

F-UC208D1/LP03の販売特集

ベアリング FL001

ベアリング FL001

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

ベアリング FL001の販売特集

FL005

FL005

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

FL005の販売特集

ufl005

ufl005

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl005の販売特集

ufl004

ufl004

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl004の販売特集

MUFL002

MUFL002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)や[MUFL002]15mm菱フランジ型ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

MUFL002の販売特集

JS

JS

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)やJSリールを今すぐチェック!

JSの販売特集

sp-20

sp-20

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)やステンレスステッカーほか、いろいろ。

sp-20の販売特集