SUNX EXの販売特集 【通販モノタロウ】
 

SUNX EXの販売特集

SUNX EX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSUNX EXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ 1個

【特長】薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

「SUNX EX」のピックアップ商品

超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥7,390〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ 1個

【特長】ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。【用途】チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥9,070〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 1個 レビュー:(1)

【特長】バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]【用途】ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥8,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic・SUNX) パイプ取り付け式液面検出センサ 1個

【特長】アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。【用途】水槽の液面検出

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 近接センサ > 静電容量形

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z オムロン(omron)

販売価格 ¥3,790〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z 1個 レビュー:(2)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥5,990〜
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 1個

【特長】薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体?1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源【用途】基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ 1個ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > 電源内蔵形

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 1個 レビュー:(1)

【特長】消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 1個 レビュー:(1)

【特長】フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易【用途】立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 透過形

フリー電源・小型ビームセンサ ミラー反射型 偏光フィルタ付 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ ミラー反射型 偏光フィルタ付 1個

【特長】フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易【用途】立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 限定反射形

水検知センサ EZ-10 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥47,900〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 水検知センサ EZ-10 1個

【特長】透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。【用途】樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 振動センサ/漏液センサ/その他センサ > 漏液センサ

フロートスイッチ(水・薬液用) Watty

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Watty フロートスイッチ(水・薬液用) 1個 レビュー:(2)

【特長】リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 液面計/レベル計

フリー電源・小型ビームセンサ 拡散反射型 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格 ¥6,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) フリー電源・小型ビームセンサ 拡散反射型 1個

【特長】フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易【用途】立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > フォト・マイクロセンサ > 拡散反射形

「SUNX EX」の関連特集

SUNX

SUNX

マイクロ近接センサや小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2など。

SUNXの販売特集

EX

EX

EX-つるぎ(切断砥石標準品)やトーマラテックスEX パウダーフリーなどの「欲しい」商品が見つかる!

EXの販売特集

EX SUS GDN

EX SUS GDN

ステンレス・軟鋼用ミディアム形 EXゴールドドリル(EX-SUS-GDN)やEXゴールドドリル 一般加工用ミディアム形(EX-GDN)などの「欲しい」商品が見つかる!

EX SUS GDNの販売特集

LIXIL(SUNWAVE)

LIXIL(SUNWAVE)

流し台 HRシリーズや流し台 GKシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

LIXIL(SUNWAVE)の販売特集

SUNNEX

SUNNEX

15140Aや13831Aなどの人気商品が勢ぞろい。

SUNNEXの販売特集

Texas Instruments

Texas Instruments

TLC555IDRやLM311N/NOPBなどの「欲しい」商品が見つかる!

Texas Instrumentsの販売特集

BOX ENCLOSURES

BOX ENCLOSURES

100-RBT-LBLや55-12-4A-R-GRYなどのお買い得商品がいっぱい。

BOX ENCLOSURESの販売特集

EQUINOX TECHNOLOGIES

EQUINOX TECHNOLOGIES

FS2009USB(STD)などのお買い得商品がいっぱい。

EQUINOX TECHNOLOGIESの販売特集

EXTECH INSTRUMENTS

EXTECH INSTRUMENTS

ETK30やTL810も人気!

EXTECH INSTRUMENTSの販売特集

OXFORD SEMICONDUCTOR

OXFORD SEMICONDUCTOR

EV-TD122-UHC124-PCIやEV-OXU200-PCIなどのお買い得商品がいっぱい。

OXFORD SEMICONDUCTORの販売特集

TELEX COMMUNICATIONS

TELEX COMMUNICATIONS

US602FLなどのお買い得商品がいっぱい。

TELEX COMMUNICATIONSの販売特集

EX-SUS-POT No.4-40UNC

EX-SUS-POT No.4-40UNC

ポイントタップ(ステンレス用)やポイントタップ(インチ)(EX-POT)などのお買い得商品がいっぱい。

EX-SUS-POT No.4-40UNCの販売特集