SUS チューブの販売特集

SUS チューブ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSUS チューブに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

販売価格(税別) ¥1,336〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン ステンレスチューブ(SUS304) 1本 レビュー:(1)

【特長】様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

「SUS チューブ」のピックアップ商品

ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

販売価格(税別) ¥6,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) 1巻(5m)

【特長】洗浄済みですのでそのまま使用できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

ステンレス(SUS304)引抜パイプ ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
ノーブランド ステンレス(SUS304)引抜パイプ 1本 レビュー:(17)

【特長】18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

インサートリング ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) インサートリング 1個ほか レビュー:(21)

【特長】チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ホース関連商品

ステンレス丸パイプ 光モール

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
光モール ステンレス丸パイプ 1本 レビュー:(42)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ホビーなど幅広い用途に使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(72)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス巻フレキパイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス巻フレキパイプ 1巻(10m) レビュー:(82)

【用途】水道用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本 レビュー:(10)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス管 NSSP

販売価格(税別) ¥3,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSSP ステンレス管 1本

【特長】一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) 1個

【特長】ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > 関連商品

コネクター フジトク

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジトク コネクター 1個 レビュー:(1)

【特長】本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。【用途】適用ステンレス管規格。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 鋼・ステンレス管用継手 > コネクター

水道用巻フレキパイプ リビラック

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リビラック 水道用巻フレキパイプ 1巻(10m)ほか レビュー:(18)

【特長】(社)日本水道協会 登録品 管B-19

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > フレキシブルホース > フレキシブルホース

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
モリ工業 MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) 1本ほか レビュー:(22)

【特長】ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。【用途】店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

「SUS チューブ」の関連特集

SUS304 ステンレスチューブ

SUS304 ステンレスチューブ

ステンレスチューブ(SUS304)やステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)を今すぐチェック!

SUS304 ステンレスチューブの販売特集

薄肉 ステンレスパイプ

薄肉 ステンレスパイプ

ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプやMSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)を今すぐチェック!

薄肉 ステンレスパイプの販売特集

モルコ 配管

モルコ 配管

ステンレス管やステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°コンパクトエルボほか、いろいろ。

モルコ 配管の販売特集

パイプ ステンレス 7mm

パイプ ステンレス 7mm

ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプやステンレスチューブ(SUS304)など。

パイプ ステンレス 7mmの販売特集

sus316l パイプ

sus316l パイプ

ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)やSUS316L ピーリング丸棒など。

sus316l パイプの販売特集

ステン パイプ 1/4

ステン パイプ 1/4

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)やSUS304パイプ電縫管(TP-A)を今すぐチェック!

ステン パイプ 1/4の販売特集

sus316 パイプ

sus316 パイプ

ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)やSUS316L ピーリング丸棒など。

sus316 パイプの販売特集

sus パイプ

sus パイプ

ステンレス(SUS304)引抜パイプやステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mmなど。

sus パイプの販売特集

sus 管

sus 管

ステンレス管やSUS304パイプ電縫管(TP-A)などの「欲しい」商品が見つかる!

sus 管の販売特集

インサート 継手

インサート 継手

クイックシール継手 コネクタやインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

インサート 継手の販売特集

フジキン 継手

フジキン 継手

LOK継手(ハーフユニオン)やV-LOK オスコネクタ Rネジを今すぐチェック!

フジキン 継手の販売特集

ステンレスチューブ

ステンレスチューブ

ステンレスチューブ(SUS304)やステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)を今すぐチェック!

ステンレスチューブの販売特集