SUS バンドの販売特集

SUS バンド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSUS バンドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスバンド W5 (SUS316) Gemi

販売価格(税別) ¥4,590
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
Gemi ステンレスバンド W5 (SUS316) 1箱(10個)ほか レビュー:(1)

【特長】全44がEN10088-2にもとづく1.4571(AiSi316)または同等のステンレス鋼

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド

「SUS バンド」のピックアップ商品

オールステンホースバンド(SUS304) モノタロウ

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ オールステンホースバンド(SUS304) 1個 レビュー:(145)

【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

セフター SUS304 イワブチ

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチ セフター SUS304 1個 レビュー:(33)

【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

ステンレスバンド W4 (SUS304) Gemi

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
Gemi ステンレスバンド W4 (SUS304) 1箱(10個) レビュー:(1)

【特長】DIN規格3017.1、ISO9002 対応。ISO-9001、ISO TS/16949、DIN EN ISO14001 対応。素早い締め付けが可能。最適なバンド調整。加重対応設計。均等包圧。安全性重視 全体がEN10088-2にもとづく14301(AiSi304)または同等のステンレス鋼

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド

ポールバンド(ステン) バンド 未来工業

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
未来工業 ポールバンド(ステン) バンド 1巻(50m) レビュー:(9)

【特長】保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 取付金具

ステンレススチールケーブルタイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥7,637〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TRUSCO ステンレススチールケーブルタイ 1袋(100本)ほか

【特長】耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。【用途】各種過酷な環境の物の結束や固定用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ステンレス鋼製強力バンドクランプ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ステンレス鋼製強力バンドクランプ 1個

【特長】ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > その他

ポールバンド用バンド 締付金具付 未来工業

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
未来工業 ポールバンド用バンド 締付金具付 1パック(10本) レビュー:(15)

【特長】ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 取付金具

SYバンド SUS304 カナフレックス

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
カナフレックス SYバンド SUS304 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

ステンVP立バンド アカギ

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アカギ ステンVP立バンド 1個 レビュー:(16)

【特長】VP管用の提灯式立バンド

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > 立配管金具 > 立バンド

ホースクランプ(SUS304+スチール) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ ホースクランプ(SUS304+スチール) 1個 レビュー:(36)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド > ネジ式

ステンレスバンド モノタロウ

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスバンド 1袋(10本) レビュー:(5)

【特長】強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。【用途】電線・パイプ・電柱の結束等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

取付バンド(鋼管ポール取付) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 取付バンド(鋼管ポール取付) 1個 レビュー:(1)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 取付部品

「SUS バンド」の関連特集

ステンレスバンド

ステンレスバンド

ポールバンド用バンド 締付金具付やガレージミラー用取付金具 ステンレスバンドなど。

ステンレスバンドの販売特集

SUS ホースバンド

SUS ホースバンド

オールステンホースバンド(SUS304)やノールマ・ホースグリップも人気!

SUS ホースバンドの販売特集

ポールバンド ステンレス

ポールバンド ステンレス

ポールバンド用バンド 締付金具付やポールバンドを今すぐチェック!

ポールバンド ステンレスの販売特集

ポールバンド

ポールバンド

ポールバンド用バンド 締付金具付や取付バンド(鋼管ポール取付)ほか、いろいろ。

ポールバンドの販売特集

ゴムバンド 金具

ゴムバンド 金具

ゴムロープ金具やホロタイト用金具セットなどの人気商品が勢ぞろい。

ゴムバンド 金具の販売特集

バンド 止め

バンド 止め

PPバンド用ストッパーやマジックバンド ストラップも人気!

バンド 止めの販売特集

締め付け金具

締め付け金具

ポールバンド用締付金具や締付金具も人気!

締め付け金具の販売特集

SUS ホースニップル

SUS ホースニップル

ステンレス製ねじ込み ホースニップルやホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手を今すぐチェック!

SUS ホースニップルの販売特集

ステンレス バンド パンチ

ステンレス バンド パンチ

センターパンチツールやステンレススチールケーブルタイなどの人気商品が勢ぞろい。

ステンレス バンド パンチの販売特集

ステンレスサドルバンド

ステンレスサドルバンド

ステンレスサドルバンドやステン厚サドルなどの人気商品が勢ぞろい。

ステンレスサドルバンドの販売特集

ステンレス ホースバンド

ステンレス ホースバンド

オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)やオールステンホースバンド(SUS304)などの「欲しい」商品が見つかる!

ステンレス ホースバンドの販売特集

ホースバンド 規格

ホースバンド 規格

ホースクランプ MHタイプやホースクランプ(SUS304+スチール)などの人気商品が勢ぞろい。

ホースバンド 規格の販売特集