SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラーの販売特集

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSUS製 バルブ式中圧用プラグカプラーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー 1個 レビュー:(8)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー」のピックアップ商品

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 1個 レビュー:(9)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー 1個 レビュー:(1)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

高圧用カプラー プラグ 大阪魂

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 高圧用カプラー プラグ 1個 レビュー:(8)

【特長】自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。【用途】油圧機器、高圧ガス配管

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧(高圧)用カプラ

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 1個 レビュー:(34)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 1個 レビュー:(1)

【特長】SPカプラの大流量タイプ。【用途】中圧・汎用型

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

高圧用カプラー ソケット 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 高圧用カプラー ソケット 1個 レビュー:(12)

【特長】自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。【用途】油圧機器、高圧ガス配管

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧(高圧)用カプラ

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー 1個 レビュー:(1)

【特長】ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。【用途】水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 1個

【特長】SPカプラの大流量タイプ。【用途】中圧・汎用型

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) 1個 レビュー:(5)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個 レビュー:(8)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) 1個 レビュー:(10)

【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ) NAC(長堀工業)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
NAC(長堀工業) クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ) 1個

【特長】高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。【用途】油圧機器配管用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー」の関連特集

ガス カプラ

ガス カプラ

ツインホース(Φ8mm)やアポロコック(ソケット)を今すぐチェック!

ガス カプラの販売特集

8p カプラ

8p カプラ

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)やハウジングなど。

8p カプラの販売特集

大阪 高圧ホース

大阪 高圧ホース

吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)やSUS製 バルブ式中圧用プラグカプラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

大阪 高圧ホースの販売特集

6p カプラ

6p カプラ

コネクターSET(110型/250型/250型逆ロック)やSPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)ほか、いろいろ。

6p カプラの販売特集

中圧カプラー

中圧カプラー

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーや真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーなど。

中圧カプラーの販売特集

KS3P

KS3P

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)や真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーなどの人気商品が勢ぞろい。

KS3Pの販売特集

ハイフローカプラ

ハイフローカプラ

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)やSPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)などのお買い得商品がいっぱい。

ハイフローカプラの販売特集

SUS製プラグカプラー

SUS製プラグカプラー

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)やSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)などの人気商品が勢ぞろい。

SUS製プラグカプラーの販売特集

146T

146T

OAチェア SNC-T146やSUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラーなど。

146Tの販売特集

バルブレス中圧用ソケットカプラー(メネジ取付用)

バルブレス中圧用ソケットカプラー(メネジ取付用)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)や真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーも人気!

バルブレス中圧用ソケットカプラー(メネジ取付用)の販売特集

大阪魂 カプラ

大阪魂 カプラ

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーやプラグカプラー (メネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

大阪魂 カプラの販売特集

連結エアホース

連結エアホース

エアーブラシ用エアーホース(1.5m レボII用)や連結専用エアホースほか、いろいろ。

連結エアホースの販売特集