SZ-021の販売特集

SZ-021」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSZ-021に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

壁面取付けブラケット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 壁面取付けブラケット 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 取付部品

「SZ-021」のピックアップ商品

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED薄型小型積層信号灯 LE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥10,900〜
4営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LE型 1台 レビュー:(1)

【特長】明るく小型・低価格・低消費電力を実現 色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造 ダブルリフレクションシステム あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 欧州RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

ELコネクタ引抜工具 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
日本圧着端子製造(JST) ELコネクタ引抜工具 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

壁面取付ブラケット 日恵製作所

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日恵製作所 壁面取付ブラケット 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 取付部品

取付けL金具 KOITO

販売価格(税別) ¥769
0営業日後以内
KOITO 取付けL金具 1個

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

ピン抜き工具 エンジニア

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エンジニア ピン抜き工具 1個 レビュー:(12)

【特長】ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > 基板周辺工具 > 引き抜き工具

取付けポール パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 取付けポール 1台 レビュー:(1)

【用途】回転灯、表示灯などの取付けが可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 取付部品

(08591)フォグ ランプ トヨタ

販売価格(税別) ¥1,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
トヨタ (08591)フォグ ランプ 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > トヨタ純正 > 品番先頭文字-0 > 品番先頭文字-08

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(14)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個 レビュー:(5)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

表示灯関連 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 表示灯関連 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 取付部品

「SZ-021」の関連特集

LLM-01T-P1.3E

LLM-01T-P1.3E

中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトや中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングなどのお買い得商品がいっぱい。

LLM-01T-P1.3Eの販売特集

LME-302-RYG

LME-302-RYG

LED中型積層信号灯 LME型やLR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングルも人気!

LME-302-RYGの販売特集

ニコフラッシュ

ニコフラッシュ

LED回転灯Φ90/ニコフラッシュや【ワケあり】ニコフラッシュΦ90などのお買い得商品がいっぱい。

ニコフラッシュの販売特集

BM

BM

ランプ セット(L) ヘッド (8D)やエースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)ほか、いろいろ。

BMの販売特集

llm-41t-p1.3e

llm-41t-p1.3e

中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトや中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングなどのお買い得商品がいっぱい。

llm-41t-p1.3eの販売特集

引抜

引抜

引抜工具やステンレス(SUS304)引抜パイプを今すぐチェック!

引抜の販売特集

壁面取り付けブラケット

壁面取り付けブラケット

壁面取付けブラケットや横止めブラケットなどの人気商品が勢ぞろい。

壁面取り付けブラケットの販売特集

skh-110a

skh-110a

小型回転灯 SKH-A型やSKH-110A型専用グローブなどのお買い得商品がいっぱい。

skh-110aの販売特集

SKH-100EA-R

SKH-100EA-R

小型回転灯 SKH-EA型や板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

SKH-100EA-Rの販売特集

ニコタワー

ニコタワー

積層型LED信号灯ニコタワーやLED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)などの「欲しい」商品が見つかる!

ニコタワーの販売特集

KP-100A-Y

KP-100A-Y

中型回転灯 KP-A型や中型回転灯(AM型)も人気!

KP-100A-Yの販売特集

SKHE-24

SKHE-24

LED回転灯 SKHE型や壁面取付けブラケットを今すぐチェック!

SKHE-24の販売特集