SplitFire(スプリットファイア)の販売特集

SplitFire(スプリットファイア)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSplitFire(スプリットファイア)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イグニッションコイル NGK

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NGK イグニッションコイル 1個 レビュー:(7)

【特長】NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000〜35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3〜0.6mmの電線を約100〜200回巻いたもの 2次コイル:約0.03〜0.06mmの細い電線を約10,000〜20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > イグニッションコイル

「SplitFire(スプリットファイア)」のピックアップ商品

プラグコード NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
NGK プラグコード 1セット(3本)ほか レビュー:(212)

【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NGK 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) 1個 レビュー:(45)

【特長】一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

イリジウムプラグ チャンピオン

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
チャンピオン イリジウムプラグ 1個 レビュー:(104)

【特長】チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(274)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

パワーケーブル NGK

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
NGK パワーケーブル 1セット(2本)ほか レビュー:(10)

【特長】マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス。NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

プラグコード テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テイラー(TAYLOR) プラグコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) 1個 レビュー:(6)

【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > イグニッションコイル

イグニッションコイル HITACHI

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
HITACHI イグニッションコイル 1個ほか レビュー:(29)

【特長】「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > イグニッションコイル

2輪車プラグキャップ NGK

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NGK 2輪車プラグキャップ 1個 レビュー:(70)

【特長】ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグキャップ

ダイレクトイグニッションコイル PACデバイス

販売価格(税別) ¥4,690〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
PACデバイス ダイレクトイグニッションコイル 1個 レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > イグニッションコイル

イグニッションコイル NAP

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
NAP イグニッションコイル 1個

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

2輪車用レーシングケーブル NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NGK 2輪車用レーシングケーブル 1個 レビュー:(16)

【特長】1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

「SplitFire(スプリットファイア)」の関連特集

SplitFire

SplitFire

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)やプラグコードほか、いろいろ。

SplitFireの販売特集

イグニッション コード

イグニッション コード

ハイテンションコード(プラグコード)やプラグコードなどの人気商品が勢ぞろい。

イグニッション コードの販売特集

プラグコード JA11

プラグコード JA11

プラグコードやパワーケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

プラグコード JA11の販売特集

イグニッションコイルコード

イグニッションコイルコード

ハイテンションコード(プラグコード)やH2イグニッションコイルなどの人気商品が勢ぞろい。

イグニッションコイルコードの販売特集

バイクイグニッションコイル

バイクイグニッションコイル

ハイパーイグニッションコイル (ブルー)やハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)などの人気商品が勢ぞろい。

バイクイグニッションコイルの販売特集

イグニッションコイルステー

イグニッションコイルステー

スーパーイグニッションコイルSETやステー イグニッションコイル 50326126900などの「欲しい」商品が見つかる!

イグニッションコイルステーの販売特集

6v イグニッションコイル

6v イグニッションコイル

イグニッションコイルやハイパーイグニッションコイル (ブルー)ほか、いろいろ。

6v イグニッションコイルの販売特集

ダイレクトPRO

ダイレクトPRO

ルーアマイルドや強力タイプカベ紙用のりなどの人気商品が勢ぞろい。

ダイレクトPROの販売特集

レーシングケーブル

レーシングケーブル

2輪車用レーシングケーブルや2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

レーシングケーブルの販売特集

パワーコード

パワーコード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)やパワーケーブルも人気!

パワーコードの販売特集

NGK S1B

NGK S1B

プラグコードやパワーケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

NGK S1Bの販売特集

BMW プラグコード

BMW プラグコード

プラグコードやパワーケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

BMW プラグコードの販売特集