T-150Rの販売特集

T-150R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT-150Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小ねじプライヤー スリーピークス

販売価格(税別) ¥1,990〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーピークス 小ねじプライヤー 1個

【特長】ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

「T-150R」のピックアップ商品

消音ダクト 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥5,490〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝ライテック 消音ダクト 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 換気扇 > 換気扇部材 > ダクトファン用ダクト

ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,990〜
4営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) ラッシングタイ(RT250タイプ) 1袋(25本)

【特長】長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

グラスダクト CT型 タイロン

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
タイロン グラスダクト CT型 1個 レビュー:(2)

【特長】内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

ネジザウルスGT エンジニア

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
エンジニア ネジザウルスGT 1個 レビュー:(32)

【特長】つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズの最上位製品。先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができる。さびたネジにも有効。トラスねじのつかみも可能に。連続作業に便利な開きバネ。電線の切断も可能な強靭なアゴ。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップ。奥まった所のネジも廻せるスリムな先端。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

平型ラッシングロッド 東神電気

販売価格(税別) ¥99〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東神電気 平型ラッシングロッド 1本ほか レビュー:(8)

【特長】塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > 巻付グリップ

フレキシブルダクト 風神 オリエント

販売価格(税別) ¥7,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オリエント フレキシブルダクト 風神 1本 レビュー:(6)

【特長】表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。【用途】空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

フレキサイレンサー 三菱電機

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
三菱電機 フレキサイレンサー 1台

【特長】消音効果は約12dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ150mm

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 換気扇 > 換気扇部材 > サイレンサー

保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
フカガワ 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) 1本

【特長】日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > フレキシブルホース・ダクトホース > ダクトホース > ダクトホース・ダクト管

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(88)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業

販売価格(税別) ¥11,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
フジモリ産業 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) 1本

【特長】不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。【用途】一般空調用ダクトに。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 換気・設備用品 > フレキシブルダクト

ネジザウルスRX エンジニア

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
エンジニア ネジザウルスRX 1本 レビュー:(12)

【特長】これまで掴めなかった大きなネジ(M8)にも対応。 ネジに食い付く力が従来品と比べて大幅に向上!少ない力でネジを回す事が可能。 薄い物でも確実に掴める独自の横溝形状。(意匠出願中)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

男前のネジプライヤー ねじっ太郎 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
男前モノタロウ 男前のネジプライヤー ねじっ太郎 1個 レビュー:(114)

【特長】プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

「T-150R」の関連特集

つぶれた ネジ

つぶれた ネジ

メガドラ インパクタやなめたビス抜きほか、いろいろ。

つぶれた ネジの販売特集

タイロン フレキ

タイロン フレキ

グラスダクト CT型やタイフレキホースA型も人気!

タイロン フレキの販売特集

フレキシブルダクト 保温

フレキシブルダクト 保温

フレキシブルダクト 風神や保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)などの「欲しい」商品が見つかる!

フレキシブルダクト 保温の販売特集

換気 口 消音

換気 口 消音

防音パイプやウレタン消音材を今すぐチェック!

換気 口 消音の販売特集

消音ボックス

消音ボックス

消音ボックスやロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックスも人気!

消音ボックスの販売特集

硬質フレキダクト

硬質フレキダクト

硬質ダクトN.S.やTAC硬質ダクトPPなどのお買い得商品がいっぱい。

硬質フレキダクトの販売特集

ネジプライヤー

ネジプライヤー

男前のネジプライヤー ねじっ太郎やねじプライヤを今すぐチェック!

ネジプライヤーの販売特集

タイロン フレキシブル

タイロン フレキシブル

グラスダクト CT型やナイロン製柔軟編組チューブほか、いろいろ。

タイロン フレキシブルの販売特集

プライヤーネジザウルス

プライヤーネジザウルス

ネジザウルスGTやネジザウルスも人気!

プライヤーネジザウルスの販売特集

ネジザウ

ネジザウ

メンテナンスキットやネジザウルスGTなどの人気商品が勢ぞろい。

ネジザウの販売特集

アローファン

アローファン

ダクト用換気送風機 / カウンターアローファンや中間取付形ストレートサイレンサーなどの「欲しい」商品が見つかる!

アローファンの販売特集

スリーブマフラー

スリーブマフラー

スリーブマフラーや防音パイプなどのお買い得商品がいっぱい。

スリーブマフラーの販売特集