T-ECOH3430NMの販売特集

T-ECOH3430NM」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT-ECOH3430NMに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RoHS対応マグネット付抜け止めタップ 1個 レビュー:(9)

【特長】プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりロックできる4個口の抜け止めタップです。 EU「RoHS指令」に準拠。 簡易パッケージ仕様。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P→2P変換アダプタが付属しています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

「T-ECOH3430NM」のピックアップ商品

ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) エレコム

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) 1個 レビュー:(4)

【特長】(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。 落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥379
0営業日後以内
三菱鉛筆(uni) プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット 1セット(5色)

【特長】ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。

事務用品・OA/PC・電池 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 蛍光マーカー > セット品

3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ 3P抜け止め電源タップ 1個 レビュー:(2)

【特長】3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

EURoHS指令準拠工事用抜け止めタップ(4個口) エレコム

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム EURoHS指令準拠工事用抜け止めタップ(4個口) 1個

【特長】熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用タップです。EU「RoHS指令」準拠。簡易パッケージ仕様。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、ます。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造です。電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用しています。通電表示LEDランプ付き。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

プロパス・ウインドウ 多色セット 三菱鉛筆(uni)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱鉛筆(uni) プロパス・ウインドウ 多色セット 1セット(3色)ほか

【特長】ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。

事務用品・OA/PC・電池 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 蛍光マーカー > セット品

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(11)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

マグネット付OAタップ(接地15A形) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) マグネット付OAタップ(接地15A形) 1個 レビュー:(9)

【特長】多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) 1個 レビュー:(7)

【特長】多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > 電源タップ > OAタップ

省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノア 省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(8)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(20)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

ソフトケーブルプロテクター TRUSCO

販売価格(税別) ¥771〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
TRUSCO ソフトケーブルプロテクター 1本

【特長】巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。【用途】屋内での床面の配線・電線保護に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

ガードマンUR マサル工業

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
マサル工業 ガードマンUR 1本 レビュー:(19)

【特長】丈夫で安全、スマートな床保護専用保護カバー。 荷重や衝撃に強い特殊樹脂製ですから強度はバツグンです。 カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプですから、台車の通過がスムースでつまづきを防止します。 旧タイプの一般型よりも収容力25%アップしています。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブルモール > モール

「T-ECOH3430NM」の関連特集

3P コンセント ケーブル

3P コンセント ケーブル

電源ケーブルや電源ケーブル15Aなどのお買い得商品がいっぱい。

3P コンセント ケーブルの販売特集

ケーブル 養生

ケーブル 養生

ケーブルマットやケーブルプロテクターなど。

ケーブル 養生の販売特集

配線 コード 隠し

配線 コード 隠し

ワゴンモール(カーペットテープ付)やコード収納 ケーブルボックスも人気!

配線 コード 隠しの販売特集

床 ケーブルカバー

床 ケーブルカバー

ガードマンURやガードマン2(アルミ製・床用)など。

床 ケーブルカバーの販売特集

アース付きタップ

アース付きタップ

電源タップ(3P)やRoHS対応マグネット付抜け止めタップなどの人気商品が勢ぞろい。

アース付きタップの販売特集

自作印

自作印

スタンプクリエーター用スタンプ(グリップ+パッド)やはんこ 税込価格ほか、いろいろ。

自作印の販売特集

ケーブル 隠す

ケーブル 隠す

プロテクターモールやPVCモールテープ付など。

ケーブル 隠すの販売特集

lan ケーブル ガード

lan ケーブル ガード

くるくるソフトモールやプロテクターモールを今すぐチェック!

lan ケーブル ガードの販売特集

電気 プロテクター

電気 プロテクター

ケーブルプロテクター 10mmケーブル用やケーブルプロテクター(20mmケーブル用)も人気!

電気 プロテクターの販売特集

ヤマブキ

ヤマブキ

花なべ やまぶきやプロパス・ウインドウ ソフトカラーを今すぐチェック!

ヤマブキの販売特集

ケーブル 隠し

ケーブル 隠し

プロテクターモールやPVCモールテープ付など。

ケーブル 隠しの販売特集

エアコンガード

エアコンガード

エアコン風よけカバーやイセトーエアコン風よけカバーなど。

エアコンガードの販売特集