T-PCM220の販売特集

T-PCM220」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT-PCM220に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ACアダプタ用ACケーブル(2P) エレコム

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム ACアダプタ用ACケーブル(2P) 1個

【特長】2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

「T-PCM220」のピックアップ商品

電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ 電源タップ 1本

【特長】雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 電源コード(2P・ストレートプラグ) 1本 レビュー:(4)

【特長】トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

電源タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 電源タップ 1本

【特長】集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

電源ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 電源ケーブル 1本 レビュー:(7)

【特長】パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

電源プラグコード(機器用) 日東工業

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工業 電源プラグコード(機器用) 1本 レビュー:(4)

【特長】短尺ですのでラック内配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

ACコード ユニファイブ

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニファイブ ACコード 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

アルカリ乾電池 単3形 モノタロウ

販売価格(税別) ¥90〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ アルカリ乾電池 単3形 1パック(4本)ほか レビュー:(1202)

【特長】パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > アルカリ乾電池 > 単3形

省エネタップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
サンワサプライ 省エネタップ 1個 レビュー:(3)

【特長】ホコリ防止、感電防止に効果のあるシャッターが付いています。 ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です) 5個の独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけの電源がON・OFFでき節電できます。(ランプ点灯により、通電状態が確認できます) ブレーカリセットスイッチ付きです。※一括集中スイッチとしても使用できます。 ブレーカ(過電流保護回路)内蔵で、許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

電源コード 3ピン 行田電線

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
行田電線 電源コード 3ピン 1本 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥368〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(11)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

AC電源コード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) AC電源コード 1個

【特長】AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル

「T-PCM220」の関連特集

コンセント タップ 抜けない

コンセント タップ 抜けない

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)やマグネット付き抜け止めタップ(7個口)を今すぐチェック!

コンセント タップ 抜けないの販売特集

電源コード シャープ

電源コード シャープ

ディスクグラインダー用電源コードやビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付などの人気商品が勢ぞろい。

電源コード シャープの販売特集

メガネ ケーブル

メガネ ケーブル

ACアダプタ用ACケーブル(2P)や電源コード(2P・ストレートプラグ)などのお買い得商品がいっぱい。

メガネ ケーブルの販売特集

AC100V ケーブル

AC100V ケーブル

AC電源コードや電源コード 3ピンなどの人気商品が勢ぞろい。

AC100V ケーブルの販売特集

二股分岐ケーブル

二股分岐ケーブル

中間電源ケーブルや分岐用Y型ギボシ端子も人気!

二股分岐ケーブルの販売特集

ミシン 電源コード

ミシン 電源コード

電源コード3P(YDK形状)や電源コード∞などのお買い得商品がいっぱい。

ミシン 電源コードの販売特集

シャープ 電源ケーブル

シャープ 電源ケーブル

電源コード(2P・ストレートプラグ)やACアダプタ用ACケーブル(2P)などのお買い得商品がいっぱい。

シャープ 電源ケーブルの販売特集

パナソニック 電源 コード

パナソニック 電源 コード

ACアダプター WV-PS16や電源コード(2P・ストレートプラグ)を今すぐチェック!

パナソニック 電源 コードの販売特集

メガネ型コネクタ

メガネ型コネクタ

ACコネクターやACアダプタ用ACケーブル(2P)も人気!

メガネ型コネクタの販売特集

めがね型ケーブル

めがね型ケーブル

電源コード(2P・ストレートプラグ)やACアダプタ用ACケーブル(2P)などのお買い得商品がいっぱい。

めがね型ケーブルの販売特集

ACコード接続照明

ACコード接続照明

ピクチャーレールやスペースライン(ピクチャーレール)T型ほか、いろいろ。

ACコード接続照明の販売特集

電源アダプターケーブル

電源アダプターケーブル

電源アダプタコードやACアダプタ用ACケーブル(2P)などの「欲しい」商品が見つかる!

電源アダプターケーブルの販売特集