T型 電球の販売特集

T型 電球」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT型 電球に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED電球 T型(狭所対応) オーム電機

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オーム電機 LED電球 T型(狭所対応) 1個 レビュー:(2)

【特長】広配光タイプ、配光角度約280度。 口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具に最適。 密閉器具、断熱材施工器具にも対応。 省エネ法2017年度目標基準値達成。【用途】一般白熱電球からの代替え球として・電球形蛍光ランプからの代替え球として

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > T形

「T型 電球」のピックアップ商品

L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
M&H L・ビーム(電球型LED) L701 1個 レビュー:(3)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。【用途】マイナスアース車専用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球 > LEDバルブ

LED電球 T型 全方向タイプ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
東芝ライテック LED電球 T型 全方向タイプ 1個

【特長】電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。 断熱材施工器具対応。 密閉形器具対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 住宅・店舗用照明器具

LED電球一般電球形 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東芝ライテック LED電球一般電球形 1個

【特長】断熱材施工器具対応。 全方向タイプ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

L・ビーム(電球型LED) L702 M&H

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
M&H L・ビーム(電球型LED) L702 1個 レビュー:(12)

【特長】L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球 > LEDバルブ

LED電球 E26 T形タイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED電球 E26 T形タイプ 1個

【特長】コンパクトなT型グローブを採用したLED電球で全方向の光の広がりを実現しています。断熱材施工器具にも対応しており、ランプが横向きに取付けられるダウンライト器具をはじめ、密閉型器具や屋外器具など、さまざまな器具に使用できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > T形

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 1個ほか レビュー:(37)

【特長】トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED電球 E26 広配光タイプ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED電球 E26 広配光タイプ 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

小形LED電球 E17 アイリスオーヤマ

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)

代替商品あり
アイリスオーヤマ 小形LED電球 E17 ほか レビュー:(10)

【特長】約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

LED球(保守用部品 LSTD) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LED球(保守用部品 LSTD) 1個ほか レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

自転車用LED電球 GAIO

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
GAIO 自転車用LED電球 1個 レビュー:(23)

【特長】通常の電球に比べて少ない電流で発光するので坂道などの発電量が少ない場合でも最低減の明るさを確保。 高輝度SMD タイプLED 採用で省エネ高発光。 LED の配置を計算し360 度マルチ発光でランプヘッドの反射板を最大限に活用。 ハブダイナモの場合でも6Vであれば使用可能です。【用途】自転車用ダイナモ( 発電機) に設置してある電球と交換。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > ライト > 電球

LED電球S形 E17 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) LED電球S形 E17 1個 レビュー:(10)

【特長】光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。【用途】屋内看板や装飾用

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > ボール球タイプ

LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Dbc(ディービーシー) LED電球 E26 350度LED電球 1個 レビュー:(24)

【特長】今までのLED電球が配光角度約120°に対し、新型REGALOは約350度を実現。天井や壁などの反射ができるため、通常LED電球 の約1.3倍の明るさを可能にしました。350度配光角のためとても明るい新型REGALOですが、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。REGALOは最高級LEDチップ使用をしているため、明るさが長持ちします。形状も光の広がりも従来の白熱電球に近づいたREGALOのLED電球ですが、LED電球の特長はしっかり保持。明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 一般電球タイプ

「T型 電球」の関連特集

バイク led ヘッドライト 6v

バイク led ヘッドライト 6v

L・ビーム(電球型LED) L702やLEDヘッドライト H4 DC/AC兼用 Hi/Lo切替 6-80V/6W/800LMなどのお買い得商品がいっぱい。

バイク led ヘッドライト 6vの販売特集

自転車 ライト 交換 led

自転車 ライト 交換 led

自転車用LED電球やセンサー・常時点灯切替スイッチ付LEDランプなどのお買い得商品がいっぱい。

自転車 ライト 交換 ledの販売特集

12V LED W球

12V LED W球

L・ビーム(電球型LED) L702や360LEDバルブ S25など。

12V LED W球の販売特集

24v LED BA9S

24v LED BA9S

電球型LEDバルブ BA9Sタイプ 24VやLED球(保守用部品 LSTD)などの人気商品が勢ぞろい。

24v LED BA9Sの販売特集

LDA15D-G

LDA15D-G

LED電球 E26 広配光タイプやLED電球 E26 広配光などの「欲しい」商品が見つかる!

LDA15D-Gの販売特集

T形 電球

T形 電球

LED電球 T型(狭所対応)やコンパクト形蛍光ランプ BB・3 DULUX T/Eを今すぐチェック!

T形 電球の販売特集

蛍光灯 E26 60w LED 1個

蛍光灯 E26 60w LED 1個

クリップライト E26や人感センサー付人が近づくとパッと点灯など。

蛍光灯 E26 60w LED 1個の販売特集

LBA9-6

LBA9-6

LED球や25Φパイロット 丸形 トランス式などの「欲しい」商品が見つかる!

LBA9-6の販売特集

LED電球電球色

LED電球電球色

LED電球 E26 広配光やLED電球 E26 全方向タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

LED電球電球色の販売特集

apn166dnw

apn166dnw

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)や別置形トランス(保守用部品)などのお買い得商品がいっぱい。

apn166dnwの販売特集

一般電球形

一般電球形

LED電球一般電球形やLED電球 T型 全方向タイプを今すぐチェック!

一般電球形の販売特集

電球型蛍光灯 LED

電球型蛍光灯 LED

LED電球 E26 広配光やLED電球 T型 全方向タイプほか、いろいろ。

電球型蛍光灯 LEDの販売特集