- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- TグリップHEXレンチの販売特集

【特長】L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。

「TグリップHEXレンチ」のピックアップ商品

【特長】ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。


【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。


【特長】T型樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5 〜 10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。


【特長】全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。【用途】六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業


【特長】大きなトルクを引き出すT型ハンドル。


【特長】T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。【用途】六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。



【特長】ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。【用途】機械メンテナンス、保全修理に





【特長】バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】六角穴付ボルト類の締結用



【特長】T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。


【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。


【特長】ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。