- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- T型ハンドル六角レンチの販売特集

【特長】T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

「T型ハンドル六角レンチ」のピックアップ商品

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。


【用途】穴付ボルト等の締付け取外しに

【特長】強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ【用途】六角穴付ボルトの締緩


【特長】焼入れ鋼。ビニールグリップ付


【特長】バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】六角穴付ボルト類の締結用


【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50〜57です。【用途】六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。


【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50〜57です。


【特長】レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。【用途】六角穴付ボルトの締緩


【特長】ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。



【特長】T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。【用途】狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。