T12-BCM2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

T12-BCM2の販売特集

T12-BCM2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT12-BCM2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) 白光

販売価格 ¥1,175〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
白光 こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

「T12-BCM2」のピックアップ商品

固定パイプ 白光

販売価格 ¥79〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
白光 固定パイプ 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > その他はんだ関連商品

T19シリーズ交換こて先 白光

販売価格 ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
白光 T19シリーズ交換こて先 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

小型温調式ハンダゴテFX-952型(鉛フリーはんだ対応) 白光

販売価格 ¥47,900
0営業日後以内
白光 小型温調式ハンダゴテFX-952型(鉛フリーはんだ対応) 1台

【特長】鉛フリー対応。 2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。 強力な熱回復特性。 84種類のコテ先が使用可能(T12)。 静電気対策仕様。 コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。 スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。【用途】鉛フリーはんだ付け

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

こて先スリーブ 白光

販売価格 ¥490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
白光 こて先スリーブ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて用パーツ

交換こて先 T18シリーズ 白光

販売価格 ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
白光 交換こて先 T18シリーズ 1個 レビュー:(13)

【特長】鉛フリーはんだ対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

保護パイプ 白光

販売価格 ¥199
0営業日後以内
白光 保護パイプ 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > 保護パイプ

PRESTO用交換こて先 白光

販売価格 ¥449
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
白光 PRESTO用交換こて先 1個 レビュー:(31)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて替コテ先

こて先クリーナー 白光

販売価格 ¥599
0営業日後以内
白光 こて先クリーナー 1個 レビュー:(34)

【特長】水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだ付け関連 > こて先クリーナー > 本体

温度制御はんだこて 白光

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(23)

【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

袋ナット 白光

販売価格 ¥81
0営業日後以内
白光 袋ナット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > はんだごて部品 > はんだごて用パーツ

温度制御はんだこて 白光

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 温度制御はんだこて 1本 レビュー:(6)

【特長】新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)【用途】シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > はんだごて > 電気式

ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット 1セット(7本組)ほか レビュー:(18)

【特長】奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

「T12-BCM2」の関連特集

はんだ関連・静電気対策用品

はんだ関連・静電気対策用品

FS-200 フラックスやこて台も人気!

はんだ関連・静電気対策用品の販売特集

白光

白光

すず・鉛はんだ(巻き)や交換こて先 T18シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

白光の販売特集