T18S-Wの販売特集

T18S-W」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT18S-Wに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(8)

【特長】材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「T18S-W」のピックアップ商品

MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(標準グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(2)

【特長】電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(88)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐熱・耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(3)

【特長】紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 1袋(100本)ほか レビュー:(50)

【特長】"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

MSタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ 1袋(100本)ほか レビュー:(4)

【特長】インシュロックタイの標準品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥98〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(耐候タイプ) 1パック(100本) レビュー:(336)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー 1袋(100本)ほか レビュー:(7)

【特長】インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックZタイ 1袋(100本)ほか レビュー:(1)

【特長】ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。【用途】屋内使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) ガルバロック 1袋(100本)ほか レビュー:(6)

【特長】"ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。"【用途】ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

マウントベース ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マウントベース 1袋(100個)ほか レビュー:(22)

【特長】インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > マウントベース

カラータイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) カラータイ 1袋(100本)ほか レビュー:(5)

【特長】カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) 1袋(100本)ほか レビュー:(42)

【特長】目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「T18S-W」の関連特集

インシロック

インシロック

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

インシロックの販売特集

T18s

T18s

MSタイ(標準グレード)や電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)ほか、いろいろ。

T18sの販売特集

T30R

T30R

MSタイやMSタイ(標準グレード)を今すぐチェック!

T30Rの販売特集

T18R

T18R

MSタイやマウントベースを今すぐチェック!

T18Rの販売特集

AB-200-W

AB-200-W

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

AB-200-Wの販売特集

インシュロック 150

インシュロック 150

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

インシュロック 150の販売特集

T18R-100

T18R-100

MSタイやMSタイ(標準グレード)を今すぐチェック!

T18R-100の販売特集

AB-100W

AB-100W

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

AB-100Wの販売特集

MB3A

MB3A

マウントベースや結束固定ベースほか、いろいろ。

MB3Aの販売特集

AB250-IVY

AB250-IVY

インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーやインシュロックタイ ABシリーズ 黒などの「欲しい」商品が見つかる!

AB250-IVYの販売特集

MSタイ T18R-1000

MSタイ T18R-1000

MSタイやMSタイ(ポリプロピレン)などのお買い得商品がいっぱい。

MSタイ T18R-1000の販売特集

カーベルラップ

カーベルラップ

カーベルラップやカーベルラップ専用工具などの人気商品が勢ぞろい。

カーベルラップの販売特集