T18sの販売特集 【通販モノタロウ】
 

T18sの販売特集

T18s」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT18sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(標準グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(1)

【特長】電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

「T18s」のピックアップ商品

MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(5)

【特長】材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 1袋(100本)ほか レビュー:(43)

【特長】"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(70)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥949〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(ポリプロピレン) 1袋(100本)ほか レビュー:(1)

【特長】ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

マウントベース ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マウントベース 1袋(100個)ほか レビュー:(21)

【特長】インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 関連商品 > マウントベース

MSタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ 1袋(100本)ほか レビュー:(4)

【特長】インシュロックタイの標準品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐熱グレード) 1袋(100本)ほか

【特長】耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥729〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(難燃グレード) 1袋(100本)ほか

【特長】プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐熱・耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(2)

【特長】紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥2,290
0営業日後以内
ヘラマンタイトン(旧タイトン) スモールヘッドタイ 1袋(1000本)

【特長】耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

カラータイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥479〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) カラータイ 1袋(100本)ほか レビュー:(5)

【特長】カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 耐候性カラータイ 1袋(100本) レビュー:(3)

【特長】インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「T18s」の関連特集

SHF-001T-0.8BS

SHF-001T-0.8BS

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクトや中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングなどの「欲しい」商品が見つかる!

SHF-001T-0.8BSの販売特集

BHF-001T-0.8BS

BHF-001T-0.8BS

中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクトや中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングなどの「欲しい」商品が見つかる!

BHF-001T-0.8BSの販売特集

yt18cs4

yt18cs4

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)やコンジットチューブなどのお買い得商品がいっぱい。

yt18cs4の販売特集

8st-51

8st-51

GIKEN レバー用ラッチやチューブラ錠ラッチなどの人気商品が勢ぞろい。

8st-51の販売特集

tnmg160408r-st

tnmg160408r-st

チップ TNMG-STやチップ TNMG-Sなどの人気商品が勢ぞろい。

tnmg160408r-stの販売特集

JIS T8147

JIS T8147

JIS 保護メガネ 一眼型やセーフティゴーグル密閉タイプを今すぐチェック!

JIS T8147の販売特集

jis t8118 ブルゾン

jis t8118 ブルゾン

AZ-50105 プラススタイル ジャケット(男女兼用)(年間用)やブルゾン クリーンウェアほか、いろいろ。

jis t8118 ブルゾンの販売特集

sti m8×1.25 タップ

sti m8×1.25 タップ

インサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HTやヘリサートタップ STI-HTも人気!

sti m8×1.25 タップの販売特集

SOMT12T308PEER

SOMT12T308PEER

チップ SOMTやチップ SOMT-JMも人気!

SOMT12T308PEERの販売特集

S845SXMU1606ADTR-MM

S845SXMU1606ADTR-MM

チップ S845 SXMUやチップ S845 SXHUも人気!

S845SXMU1606ADTR-MMの販売特集

SPT H PF(G)1/8-28

SPT H PF(G)1/8-28

管用平行タップ(PF)を今すぐチェック!

SPT H PF(G)1/8-28の販売特集

ST-1820

ST-1820

ヘルメッシュII「飛鳥」やヘルメット 1820も人気!

ST-1820の販売特集