- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- T33型のおすすめ人気ランキング
T33型のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新87件の「T33型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 横向き」、「D型 電球」、「tレンチ ロング」などの商品も取り扱っております。
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品
クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種
日産 エクストレイル 4 代目 T33 型 2022 年モデル ( 12.3 インチ )
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品
クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種
日産 エクストレイル 4 代目 T33 型 2022 年モデル ( 12.3 インチ )
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合
TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番
819-5447
質量(g)
30以下
規格
国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
96.0以上
粒子区分
DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品
クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種
日産 エクストレイル 4 代目 T33 型 2022 年モデル ( 12.3 インチ )
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:6.9
質量(g)
20
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
0.9
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
5
寸法W(mm)
33
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法d2(Φmm)
5.7
寸法N1(mm)
6
寸法P1(mm)
51
寸法P2(mm)
6.5
寸法P3(mm)
25.5
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10243
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
接続ねじ
M24×P1.0
適合品番
TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥518
税込¥570
当日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質
S45C
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
4.4
全長(mm)
88
質量(g)
52
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.08
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約270
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類
LED
全光束(Lm)
810
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.8
外径(Φmm)
40
全長(mm)
108
質量(g)
51
入力電力(W)
6.8
入力電流(A)
0.12
ランプ効率(Lm/W)
119.1
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000