T4250の販売特集

T4250」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からT4250に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 廣杉計器

販売価格(税別) ¥889〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
廣杉計器 ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000 1袋(50個) レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ネジ・スペーサー > ブッシュ

「T4250」のピックアップ商品

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーエム(3M) 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 1巻 レビュー:(16)

【特長】木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 両面テープ > 多用途

高性能両面テープ(強力・厚手タイプ) 寺岡製作所

販売価格(税別) ¥889
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺岡製作所 高性能両面テープ(強力・厚手タイプ) 1巻 レビュー:(7)

【特長】様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな基材、凹凸面に追従します。 初期粘着力・耐候性に優れ作業性が良好。 ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。 トルエンなどの有害物質を使っていません。家庭内でも安心。 冬場の低温でも良くつきます。【用途】内装ボードの仮固定 コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。多用途:ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック・石膏ボード・けいカル板などに

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面

ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ブッシュ(ポリアセタール)(パック品) 1パック(34個)ほか レビュー:(5)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > ブッシュ(樹脂)

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(59)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ 粗面用 超強力両面テープ No.577 1巻 レビュー:(5)

【特長】ザラザラ面の素材にピッタリ接着。【用途】塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面

絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) マックエイト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マックエイト 絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) 1袋(100個)

【特長】パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用アクセサリー

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 1巻 レビュー:(22)

【特長】JIS規格Z1541性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。【用途】金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 両面テープ > プラスチック・金属・ガラス・アクリル > 金属

ブッシュ(黒PTFEブッシュ) T0000-0000B 廣杉計器

販売価格(税別) ¥889
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
廣杉計器 ブッシュ(黒PTFEブッシュ) T0000-0000B 1袋(50個) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ネジ・スペーサー > ブッシュ

スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
スリーエム(3M) スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 1巻 レビュー:(15)

【特長】強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮【用途】凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 両面テープ > 屋外・凸凹面

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(12)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 1個 レビュー:(1)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 絶縁スリーブ(樹脂)

「T4250」の関連特集

絶縁スリーブ(ボルト用)

絶縁スリーブ(ボルト用)

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)や絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)(小箱)ほか、いろいろ。

絶縁スリーブ(ボルト用)の販売特集

絶縁 ブッシング

絶縁 ブッシング

ブッシング(絶縁型)や薄鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)も人気!

絶縁 ブッシングの販売特集

絶縁スペーサー

絶縁スペーサー

丸型絶縁スペーサーや絶縁スペーサーなどの「欲しい」商品が見つかる!

絶縁スペーサーの販売特集

コンクリート用両面テープ

コンクリート用両面テープ

スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 SKBやスコッチ 強力両面テープ 外壁面用ほか、いろいろ。

コンクリート用両面テープの販売特集

絶縁ブッシュ

絶縁ブッシュ

絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)やブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000を今すぐチェック!

絶縁ブッシュの販売特集

ナイロン ブッシュ

ナイロン ブッシュ

ブッシュ(MCナイロンブッシュ) M0000-0000やナイロンブッシュなどの人気商品が勢ぞろい。

ナイロン ブッシュの販売特集

絶縁プレート

絶縁プレート

絶縁プレートやMCナイロン MC901切板など。

絶縁プレートの販売特集

電食防止板

電食防止板

絶縁ワッシャー(FRP)(小箱)や絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)を今すぐチェック!

電食防止板の販売特集

ボルトブッシュ

ボルトブッシュ

防振ゴムやたわみゴム部品などの人気商品が勢ぞろい。

ボルトブッシュの販売特集

ボルト 絶縁

ボルト 絶縁

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)や電流絶縁ボルトも人気!

ボルト 絶縁の販売特集

絶縁ボルトスリーブ

絶縁ボルトスリーブ

絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)や絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)(小箱)ほか、いろいろ。

絶縁ボルトスリーブの販売特集

ブッシュカバー

ブッシュカバー

Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)やオイレス#80 フランジブッシュを今すぐチェック!

ブッシュカバーの販売特集