TA430Fの販売特集

TA430F」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTA430Fに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

赤外線式リークディテクタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥47,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 赤外線式リークディテクタ 1台 レビュー:(2)

【特長】新冷媒・従来冷媒対応型。 狭い場所の検出に!!ニードル型プローブ。 本体および付属品をキャリングケースにコンパクトに収納!! 赤外線検知方式=NDIR方式。各物質による、赤外線を吸収する波長と量の違いで検知するため、誤反応が少なく漏れ箇所の特定が容易にできます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

「TA430F」のピックアップ商品

リークディテクタ アサダ

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
アサダ リークディテクタ 1台 レビュー:(1)

【特長】高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。 ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。 アラームのON/OFF切替可能。【用途】大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 FUSO

販売価格(税別) ¥64,900
3営業日後以内
FUSO 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 1台

【特長】ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載【用途】カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

高感度リークテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥33,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 高感度リークテスタ 1台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 FUSO

販売価格(税別) ¥38,900
0営業日後以内
FUSO 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 1台 レビュー:(3)

【特長】デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10〜60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換【用途】カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥23,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ 1台

【特長】小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

アキュプローブU アサダ

販売価格(税別) ¥49,900
2営業日後以内
アサダ アキュプローブU 1台

【特長】大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

冷媒ガス用リークテスター(半導体方式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
モノタロウ 冷媒ガス用リークテスター(半導体方式) 1台 レビュー:(3)

【特長】フロンガスの簡易検知作業に便利です。【用途】フロンガス検知に

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

R410Aフルオロカーボンガス モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
モノタロウ R410Aフルオロカーボンガス 1本(10kg) レビュー:(64)

【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

フロンガス検知器 検査成績書付 FUSO

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
FUSO フロンガス検知器 検査成績書付 1台 レビュー:(2)

【特長】放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

実験用気体 ヤガミ

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤガミ 実験用気体 1箱(580mL×20本)

【特長】半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。【用途】少量の気体が必要な各種実験で使用。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 分析・環境・測定器具 > 標準ガス

蛍光剤・オイル入りガス缶 デンゲン

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
デンゲン 蛍光剤・オイル入りガス缶 1缶 レビュー:(48)

【特長】ガス漏れチェックがしやすい蛍光剤入りの134a用エアコンオイルです。【用途】カーエアコン用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 冷媒関連 > エアコンガス/エアコンオイル > エアコンオイル・添加剤

リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) リークフォーマー 1本(300mL) レビュー:(11)

【特長】泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4〜5×103Paの差圧において発泡します。【用途】各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 検査剤/探傷剤 > ガス漏れ検知スプレー

「TA430F」の関連特集

エアコン ガス 漏れ チェック

エアコン ガス 漏れ チェック

蛍光剤・オイル入りガス缶やリークチェックを今すぐチェック!

エアコン ガス 漏れ チェックの販売特集

エアコン ガス 漏れ 検知 器

エアコン ガス 漏れ 検知 器

新冷媒・従来冷媒対応リークテスタや冷媒ガス用リークテスター(半導体方式)も人気!

エアコン ガス 漏れ 検知 器の販売特集

tasco リークテスター

tasco リークテスター

高感度リークテスタや新冷媒・従来冷媒対応リークテスタなどの人気商品が勢ぞろい。

tasco リークテスターの販売特集

エアコンガス 漏れ

エアコンガス 漏れ

エアコンプロテクターや蛍光剤・オイル入りガス缶も人気!

エアコンガス 漏れの販売特集

フロン リーク ディテクター

フロン リーク ディテクター

赤外線式リークディテクタやUVライト付ヒートセンサー式リークディテクタほか、いろいろ。

フロン リーク ディテクターの販売特集

TASCO TA430

TASCO TA430

高感度リークテスタやフレアー加工用スプレーオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

TASCO TA430の販売特集

134a リークテスター

134a リークテスター

新冷媒・従来冷媒対応リークテスタや吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器ほか、いろいろ。

134a リークテスターの販売特集

フロンリークチェッカー

フロンリークチェッカー

フロンリークチェッカーや新冷媒・従来冷媒対応リークテスタなどのお買い得商品がいっぱい。

フロンリークチェッカーの販売特集

フロン>r407c

フロン>r407c

アキュプローブUやR407C・R404A・R507A・R136a等用ボンベアダプタも人気!

フロン>r407cの販売特集

赤外線式

赤外線式

【レンタル】リークディテクターU AAM-PWLEAK02やリークチェックなどの人気商品が勢ぞろい。

赤外線式の販売特集

ガス漏れ感知器

ガス漏れ感知器

赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器やゴールドアレスターなどの「欲しい」商品が見つかる!

ガス漏れ感知器の販売特集

ガスリークテスター

ガスリークテスター

新冷媒・従来冷媒対応リークテスタやガスリークテスターなどの人気商品が勢ぞろい。

ガスリークテスターの販売特集