TA508の販売特集 【通販モノタロウ】
 

TA508の販売特集

TA508」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTA508に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格 ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

「TA508」のピックアップ商品

コアリムーブドライバー タスコ(TASCO)

販売価格 ¥469〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) コアリムーブドライバー 1個

【特長】ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー

防振ゴム モノタロウ

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(97)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(38)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(22)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 1個 レビュー:(9)

【特長】構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

販売価格 ¥879〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
倉敷化工 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 1個 レビュー:(18)

【特長】据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

販売価格 ¥119〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーション 防振ゴム(オネジ・メネジ) 1個 レビュー:(17)

【特長】稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

バルブコアリムーバー&インストーラー FUSO

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
FUSO バルブコアリムーバー&インストーラー 1個 レビュー:(5)

【特長】バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー

両面防振スジ入りゴム 光

販売価格 ¥57〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
両面防振スジ入りゴム 1個 レビュー:(9)

【特長】防音、防振に効果があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 角形防振ゴム

防振パット TRUSCO

販売価格 ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 防振パット 1枚 レビュー:(4)

【特長】使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。【用途】工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振パット

HFCコアバルブコアリムーバー タスコ(TASCO)

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内
タスコ(TASCO) HFCコアバルブコアリムーバー 1個 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー

防振ゴムマット WAKI

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WAKI 防振ゴムマット 1個 レビュー:(3)

【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。【用途】洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振マット

「TA508」の関連特集

AXMT170508PEER-H

AXMT170508PEER-H

チップ CNMG-GUやチップ TNGG-UMなどの「欲しい」商品が見つかる!

AXMT170508PEER-Hの販売特集

r87t-a1a05h

r87t-a1a05h

AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)やAC軸流ファン R87Fなどのお買い得商品がいっぱい。

r87t-a1a05hの販売特集

S845SXMU1606ADTR-MM

S845SXMU1606ADTR-MM

チップ S845 SXMUやチップ S845 SXHUも人気!

S845SXMU1606ADTR-MMの販売特集

TMDN630855-FA

TMDN630855-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 F形などのお買い得商品がいっぱい。

TMDN630855-FAの販売特集

TNGA160408 A65

TNGA160408 A65

旋削用チップ A66N PVDセラミックやチップ TNGAほか、いろいろ。

TNGA160408 A65の販売特集

panasonic TGN00815

panasonic TGN00815

TIGトーチ用ノズルやコレットを今すぐチェック!

panasonic TGN00815の販売特集

TMEDN480509-FA

TMEDN480509-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 MA形などの人気商品が勢ぞろい。

TMEDN480509-FAの販売特集

ニチフ TMEDN480509-FA

ニチフ TMEDN480509-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 F形などのお買い得商品がいっぱい。

ニチフ TMEDN480509-FAの販売特集

g3fm-18-50-t010a

g3fm-18-50-t010a

ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付やオイルシール SB2型など。

g3fm-18-50-t010aの販売特集

CCMT09T308HQ CA5525

CCMT09T308HQ CA5525

チップ CCMT-PSやチップ CCMT-GKなどの「欲しい」商品が見つかる!

CCMT09T308HQ CA5525の販売特集

SPカプラTypeAソケット 09235895

SPカプラTypeAソケット 09235895

SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)やSPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)など。

SPカプラTypeAソケット 09235895の販売特集

TNGA160408 T02025

TNGA160408 T02025

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミックやチップ TNGA-DIAなど。

TNGA160408 T02025の販売特集