TAC-705の販売特集 【通販モノタロウ】
 

TAC-705の販売特集

TAC-705」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTAC-705に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エマルジョン型離型剤 信越化学工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
信越化学工業 エマルジョン型離型剤 1缶(1kg)ほか レビュー:(2)

【特長】エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。【用途】ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

「TAC-705」のピックアップ商品

フッ素系離型剤 ダイフリー GA-7500 ダイキン工業

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
ダイキン工業 フッ素系離型剤 ダイフリー GA-7500 1本(420mL) レビュー:(3)

【特長】フッ素化合物を使用していますから優れた離型性を発揮します。エアゾールタイプです。一般の離型剤と比べ、薄い塗膜で高精度な離型が可能です。乾燥性に優れるとともに金型汚れも少なく、金型の洗浄回数を低減できます。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。【用途】金型構造が複雑で塗布しにくい個所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

植物油脂系離型剤 ペインタブル201 東洋化学商会

販売価格 ¥789
0営業日後以内
東洋化学商会 植物油脂系離型剤 ペインタブル201 1本(420mL)

【特長】植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

シリコーン離型剤 東洋化学商会

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東洋化学商会 シリコーン離型剤 1本(420mL) レビュー:(4)

【特長】二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥599
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 離型剤 高粘度シリコーン 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です【用途】プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド

販売価格 ¥849
0営業日後以内
スリーボンド シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) 1本(420mL) レビュー:(1)

【特長】金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。【用途】あらゆるプラスチックの離型。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

離型剤 フッ素系タイプ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥999
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 離型剤 フッ素系タイプ 1本(420mL) レビュー:(5)

【特長】ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200〜250℃)【用途】プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 東洋化学商会

販売価格 ¥889
0営業日後以内
東洋化学商会 印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 1本(480mL) レビュー:(2)

【特長】印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。【用途】印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 滑走剤

木工用ペインタブル OKN

販売価格 ¥769
0営業日後以内
OKN 木工用ペインタブル 1本(420mL) レビュー:(6)

【特長】従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)【用途】機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

HSシリコンスプレーペインタブル エーゼット

販売価格 ¥769
0営業日後以内
エーゼット HSシリコンスプレーペインタブル 1本(420mL) レビュー:(3)

【特長】潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。【用途】二次加工が必要な場合の潤滑などに

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

販売価格 ¥299
0営業日後以内
呉工業(クレ) シリコンルブスプレー 1本(420mL) レビュー:(91)

【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

離型剤 植物油脂系 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥619
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 離型剤 植物油脂系 1本(420mL)

【特長】植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。【用途】PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > 離型剤

レグラス ラストブリザード 東洋化学商会

販売価格 ¥1,463
0営業日後以内
東洋化学商会 レグラス ラストブリザード 1本(550mL) レビュー:(25)

【特長】ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。【用途】自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

「TAC-705」の関連特集

ADVANTEC 567-44-01-33

ADVANTEC 567-44-01-33

乾燥度試験紙を今すぐチェック!

ADVANTEC 567-44-01-33の販売特集

AXMT170508PEER-H ACP200

AXMT170508PEER-H ACP200

チップ AXMT-Hやチップ AXMTなど。

AXMT170508PEER-H ACP200の販売特集

st7p-4 ac100v 5s

st7p-4 ac100v 5s

スーパータイマ ST7Pシリーズやタイマなどの人気商品が勢ぞろい。

st7p-4 ac100v 5sの販売特集

VCTF-A-0.75-2C

VCTF-A-0.75-2C

プラグ付電源用コード 3m 灰やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードほか、いろいろ。

VCTF-A-0.75-2Cの販売特集

スプレー・オイル・グリス・塗料

スプレー・オイル・グリス・塗料

防錆潤滑剤やロードマーキング ラインほか、いろいろ。

スプレー・オイル・グリス・塗料の販売特集

東洋化学商会

東洋化学商会

植物油脂系離型剤 ペインタブル201やシリコーン離型剤ほか、いろいろ。

東洋化学商会の販売特集