TACの販売特集 【通販モノタロウ】
 

TACの販売特集

TAC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTACに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TACバルブ コガネイ

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コガネイ TACバルブ 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

「TAC」のピックアップ商品

TACヘランダクト 東拓工業

販売価格 ¥2,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
東拓工業 TACヘランダクト 1本

【特長】塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃〜80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。【用途】粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TACバルブ コガネイ

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コガネイ TACバルブ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

TACエコダクト 東拓工業

販売価格 ¥2,590〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
東拓工業 TACエコダクト 1本

【特長】軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)【用途】設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TACダクトEE 東拓工業

販売価格 ¥1,614〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
東拓工業 TACダクトEE 1本

【特長】TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TAC SD-A 東拓工業

販売価格 ¥2,480〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
東拓工業 TAC SD-A 1本

【特長】外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。 潅漑用。 工業用、土木現場の吸・排水用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

TACバルブ コガネイ

販売価格 ¥4,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ TACバルブ 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

TAC SD-C食品 東拓工業

販売価格 ¥3,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
東拓工業 TAC SD-C食品 1本

【特長】無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。【用途】清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 食品用ホース

TAC伸縮ダクト 東拓工業

販売価格 ¥7,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東拓工業 TAC伸縮ダクト 1本

【特長】伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。【用途】温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ダクトホース

TAC SD-C3 東拓工業

販売価格 ¥1,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
東拓工業 TAC SD-C3 1本

【特長】TAC SD-Cの軽量タイプです。【用途】サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

TACヘラン 東拓工業

販売価格 ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
東拓工業 TACヘラン 1本

【特長】耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。【用途】工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ゴムホース

TAC ヘラン 東拓工業

販売価格 ¥3,900〜
2営業日後以内
カスタマイズ画面へ
東拓工業 TAC ヘラン 1本

【特長】耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。【用途】工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > 耐摩耗ホース

TAC SD-AS 東拓工業

販売価格 ¥2,290〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
東拓工業 TAC SD-AS 1本

【特長】特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。【用途】樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > サクションホース

「TAC」の関連特集

CAT6

CAT6

CAT6対応LAN用ツイストケーブルやツメ折れ防止LANケーブル(Cat6)など。

CAT6の販売特集

TASCO

TASCO

変換アダプターや壁掛け用洗浄シートなどの「欲しい」商品が見つかる!

TASCOの販売特集

DBLTACT

DBLTACT

ペン型ドライバーケースや腰袋などのお買い得商品がいっぱい。

DBLTACTの販売特集

TAKACHI

TAKACHI

MB型アルミケースやSU-140Wなど。

TAKACHIの販売特集

CATEYE

CATEYE

ニッケル水素ボタン電池やLEDヘッドライト HL-EL140ほか、いろいろ。

CATEYEの販売特集

atc180031

atc180031

DINレール端子台やPM4S マルチレンジタイマ(ATC9)も人気!

atc180031の販売特集

ADVANTEC

ADVANTEC

PH試験紙 ブックタイプや円形定性ろ紙 No.2などのお買い得商品がいっぱい。

ADVANTECの販売特集

CAPTAIN STAG

CAPTAIN STAG

抗菌ボルディーウォータータンクやスペシャルバルブセットを今すぐチェック!

CAPTAIN STAGの販売特集

CT405AP-15

CT405AP-15

セロテープ 業務用やスコッチ 両用ディスペンサーなど。

CT405AP-15の販売特集

FORECAST

FORECAST

T/Cストレッチカーゴパンツ 6774やCOOL COMFORT 吸汗速乾半袖丸首Tシャツなどのお買い得商品がいっぱい。

FORECASTの販売特集

DUCATI

DUCATI

4.16.26.20.64や4.16.10.08.14などの人気商品が勢ぞろい。

DUCATIの販売特集

CTAM1

CTAM1

アンカーマウントやアンカーマウントCTAM1-HSほか、いろいろ。

CTAM1の販売特集