TAYLORの販売特集 【通販モノタロウ】
 

TAYLORの販売特集

TAYLOR」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からTAYLORに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プラグコード&キャップ テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイラー(TAYLOR) プラグコード&キャップ 1本 レビュー:(2)

【特長】スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。 キャップ部は3タイプの角度をご用意、さまざまな車種に取付けが可能です。 また、旧車の劣化したプラグコードのリプレイス用にもお勧めです。 ハーレーに取り付ける際にはコイル側に専用コネクター(品番:THC001)を使用してください。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

「TAYLOR」のピックアップ商品

プラグコード テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
テイラー(TAYLOR) プラグコード 1本ほか レビュー:(2)

【特長】スパイラルカーボン芯を絶縁性能の高いシリコンインナーとグラスファイバーでコート、更にカラフルなシリコンカバーでリークを防止します。 電導性の向上と電気抵抗を最小限に抑え、スパークプラグの着火性能を高めます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

コネクターセット ハーレー エボリューションエンジン専用 テイラー(TAYLOR)

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
テイラー(TAYLOR) コネクターセット ハーレー エボリューションエンジン専用 1箱(2個) レビュー:(1)

【特長】ハーレーに取り付ける際にコイル側に必要なプラグコード用 専用コネクターです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

プラグコード NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
NGK プラグコード 1セット(3本)ほか レビュー:(191)

【特長】幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
NGK 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) 1個 レビュー:(44)

【特長】一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

ハイテンションコード(プラグコード) KITACO

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO ハイテンションコード(プラグコード) 1本 レビュー:(19)

【特長】ハイテンションコード分離式または脱着可能なイグニッションコイルに適合する低抵抗ハイテンションコードです。0.1mm芯線をスパイラル状に配置し、抵抗値0.9KΩを実現しつつ、ノイズを抑えた設計となっています。シリコンゴムや耐熱耐候ビニル等の耐候性に優れた被覆を採用しています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

パワーケーブル NGK

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
NGK パワーケーブル 1セット(2本)ほか レビュー:(9)

【特長】マシンの性能を最大限まで引き出すハイパフォーマンス。NGKパワーケーブルは低抵抗バリアブルピッチ巻線とハイパーシリコンの採用により、点火コイルから送られる火花エネルギーを確実に伝え、最大限まで性能を引き出します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグコード

プラグケーブル Φ7 DAYTONA

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAYTONA プラグケーブル Φ7 1本(1m)ほか レビュー:(17)

【特長】劣化したケーブルの補修に最適な黒いケーブル。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

2輪車プラグキャップ NGK

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NGK 2輪車プラグキャップ 1個 レビュー:(65)

【特長】ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグキャップ

2輪車用レーシングケーブル NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NGK 2輪車用レーシングケーブル 1個 レビュー:(15)

【特長】1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

2輪車プラグキャップ コード NGK

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NGK 2輪車プラグキャップ コード 1個 レビュー:(13)

【特長】高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

プラグキャップ KITACO

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KITACO プラグキャップ 1本 レビュー:(7)

【特長】汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグキャップ

シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) シリコンコード 7ミリ 1個 レビュー:(12)

【特長】導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > プラグキャップ・ケーブル等 > プラグコード

「TAYLOR」の関連特集

イグニッション コード

イグニッション コード

ハイテンションコード(プラグコード)やプラグコードなどの人気商品が勢ぞろい。

イグニッション コードの販売特集

プラグキャップ・ケーブル等

プラグキャップ・ケーブル等

2輪車プラグキャップやNGKプラグコードセットなど。

プラグキャップ・ケーブル等の販売特集

ウルトラ プラグコード

ウルトラ プラグコード

パワーケーブルやプラグコードなどのお買い得商品がいっぱい。

ウルトラ プラグコードの販売特集

プラグコードキャップ

プラグコードキャップ

プラグコードや2輪車プラグキャップ コードほか、いろいろ。

プラグコードキャップの販売特集

10m NGK

10m NGK

2輪車プラグキャップや2輪車プラグキャップ コードも人気!

10m NGKの販売特集

グラスコード

グラスコード

シリコンコード 7ミリや(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)などのお買い得商品がいっぱい。

グラスコードの販売特集

プラグキャップコード

プラグキャップコード

2輪車プラグキャップ コードやコネクターセット ハーレー エボリューションエンジン専用などの「欲しい」商品が見つかる!

プラグキャップコードの販売特集

RC-VWX07

RC-VWX07

2輪車プラグキャップや2輪車プラグキャップ コードも人気!

RC-VWX07の販売特集

ngk プラグ コード

ngk プラグ コード

2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)やプラグコードほか、いろいろ。

ngk プラグ コードの販売特集

プラグケーブル

プラグケーブル

ハイテンションコード(プラグコード)やプラグケーブル Φ7などの人気商品が勢ぞろい。

プラグケーブルの販売特集

コイルコネクター

コイルコネクター

コネクターセット ハーレー エボリューションエンジン専用や2輪車プラグキャップも人気!

コイルコネクターの販売特集

SE71

SE71

2輪車プラグキャップや2輪車プラグキャップ コードも人気!

SE71の販売特集